Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR Z9277 Flat Washer Thick Yellow Zinc Fits 3/4 Inch, 10PK | AE6HCW 5RY71

APPROVED VENDOR Z9277 Flat Bricka Tjock Gul Zink Passar 3/4 tum, 10PK

Finns i lager
Artikel: AE6HCW Modell: Z9277Korsreferens: 5RY71
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
284SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTjock bricka
FinishZink gul
Passar bultstorlekar3 / 4 "
Inuti Dia.13 / 16 "
MaterialGenom härdat stål
Utanför Dia.1 15 / 32 "
Rockwell HårdhetC43 till C49
Tjocklek7 / 32 "
Tjocktolerans+ 0.011 / -0.012 "
TypTjock

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z9277 Flat Bricka Tjock Gul Zink Passar 3/4 tum, 10PK
284SEK /packa