Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE Z9682SS Fender Bricka Tjock 18-8 Rostfritt Stål Passar 5/16 In | AA9YXV 1JUY6

APPROVED VENDOR Z9682SS Fender Bricka Tjock 18-8 Rostfritt Stål Passar 5/16 In

Finns i lager
Artikel: AA9YXV Modell: Z9682SSKorsref: 1JUY6

Få det Maj 7, Tisdag
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
130SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTjock fenderbricka
FinishEnkel
Passar bultstorlekar5 / 16 "
Inuti Dia.11 / 32 "
Material18-8 rostfritt stål
Utanför Dia.2"
Rockwell HårdhetB70
Tjocklek1 / 8 "
Tjocktolerans+/- 0.015 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z9682SS Fender Bricka Tjock 18-8 Rostfritt Stål Passar 5/16 In
130SEK /enhet