Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ARMOR COAT UST236042 Flat Washer, Fits 7/16 Inch Size, 25Pk | AE3HZM 5DKC0

ARMOR COAT UST236042 Platt bricka, passar storlek 7/16 tum, 25Pk

Finns i lager
Artikel: AE3HZM Modell: UST236042Korsreferens: 5DKC0
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
52SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSAE Bricka
FinishPansarrock
Passar bultstorlekar7 / 16 "
Inuti Dia.15 / 32 "
MaterialGenom härdat stål
Utanför Dia.59 / 64 "
Rockwell HårdhetC38-C45
Storlek7 / 16 "
Tjocklek3 / 32 "
Tjocktolerans+/- 0.010 "
TypSAE

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0945
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)5.33
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ARMOR COAT UST236042 Platt bricka, passar storlek 7/16 tum, 25Pk
52SEK /packa