Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ARMOR COAT UST236044 Flat Washer, Fits 5/8 Inch Size, 25Pk | AE3HZP 5DKC2

ARMOR COAT UST236044 Platt bricka, passar storlek 5/8 tum, 25Pk

Finns i lager
Artikel: AE3HZP Modell: UST236044Korsreferens: 5DKC2
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
97SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSAE Bricka
FinishPansarrock
Passar bultstorlekar5 / 8 "
Inuti Dia.11 / 16 "
MaterialGenom härdat stål
Utanför Dia.1 5 / 16 "
Rockwell HårdhetC38-C45
Storlek5 / 8 "
Tjocklek1 / 8 "
Tjocktolerans+/- 0.010 "
TypSAE

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.369
Fartygets höjd (cm)9.4
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ARMOR COAT UST236044 Platt bricka, passar storlek 5/8 tum, 25Pk
97SEK /packa