ARMOURED TEXTILES G50H2RR50 Attack Line Fire Slang 50 fot Röd | AF7BAB 20TP14

ARMORED TEXTILES G50H2RR50 Attack Line Brandslang 50 Fot Röd

Finns i lager
Artikel: AF7BAB Modell: G50H2RR50Korsreferens: 20TP14

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 371 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAttack Line Fire Slang
Sprängtryck900 psi
FärgRed
Kopplingsskålstorlek2-15 / 32 "
KopplingsmaterialAluminium
Slang inuti Dia.2"
Slanglängd50ft.
SlangtypEnkel jacka
Jacka MaterialGummi
FodermaterialGummi
Test tryck600 psi
GängtypNST
Arbetstryck300 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.54
Fartygets höjd (cm)74.93
Fartygets längd (cm)46.99
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod4009310000

Produktvarianter

ProduktModellSprängtryckFärgSlang inuti Dia.SlanglängdArbetstryckPris
ARMOURED TEXTILES G50H25RY50 Attack Line Fire Slang 50 fot gul | AF7AZZ 20TP12 G50H25RY50900 psiGul2.5 "50ft.300 psi4 371 kr
ARMOURED TEXTILES G50H2RY50 Attack Line Fire Slang 50 fot gul | AF7BAA 20TP13 G50H2RY50900 psiGul2"50ft.300 psi4 371 kr
ARMOURED TEXTILES G52H25HDB100 Attack Line Fire Slang 100 fot blå | AF7BAC 20TP15 G52H25HDB1001200 psiBlå2.5 "100ft.400 psi7 356 kr
ARMORED TEXTILES G52H25HDR100 Attack Line Fire Slang 100 fot röd | AF7BAD 20TP16 G52H25HDR1001200 psiRed2.5 "100ft.400 psi7 356 kr
ARMOURED TEXTILES G52H25HDW100 Attack Line Fire Slang 100 fot vit | AF7BAE 20TP17 G52H25HDW1001200 psiWhite2.5 "100ft.400 psi6 250 kr
ARMORED TEXTILES G52H25HDY100 Attack Line Fire Slang 100 fot gul | AF7BAF 20TP18 G52H25HDY1001200 psiGul2.5 "100ft.400 psi7 356 kr
ARMOURED TEXTILES G52H175HDW100 Attack Line Fire Slang 100 fot vit | AF7BAG 20TP19 G52H175HDW1001200 psiWhite1.75 "100ft.400 psi4 563 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ARMORED TEXTILES G50H2RR50 Attack Line Brandslang 50 Fot Röd
4 371 kr /enhet