Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ASCO VALVES 302361 Valve Rebuild Kit Use With AD7HJY | AD7HNX 4ELV2

ASCO VALVES 302361 Ventilombyggnadssats Används med AD7HJY

Finns i lager
Artikel: AD7HNX Modell: 302361Korsreferens: 4ELV2

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 509 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVentil ombyggnadssats
För användning med Grainger artikelnummer4KY52, 4EKZ4, 6DYP5
För användning med Mfr. Modellnummer8215G033 120/60,110/50, 8215G023120/60,110/50DA, EF 8215G033 120/60,110/50

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1485
Fartygets höjd (cm)14.73
Fartygets längd (cm)10.41
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8481909085
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFör användning med Grainger artikelnummerFör användning med Mfr. ModellnummerPris
ASCO VALVES 302270 Ventil Rebuild Kit med instruktioner | AA8WBZ 1AKJ9 3022703UK18, 3UK198210B021 120/60,110/50, 8210B020 120/60,110/50 JC1 408 kr
ASCO VENTILER 302305 Ventilrenoveringssats med instruktioner | AA8WEE 1AKU1 3023053UK49, 3UK52, 3UK55, 4EMD58210G001HW 120/60,110/50, 8210G002HW 120/60,110/50, 8210G002HW 240/60,220/502 705 kr
ASCO VALVES 302273 Ventil Rebuild Kit med instruktioner | AA8WEF 1AKU2 3022732HTX4, 3UK48, 3UK50, 3UK51, 3UK53, 3UK54, 3UK56, 3UK57, 4EKR2, 4EKU2, 4EKU5, 4ELE8, 4ELG8, 4EKR3, 6FAY88210G002 24/60, 8210G002 24/60, 8210G001 24/60, 8210G001 120/60,110/50, 8210G002 120/60,110/50, 8210G002 240/60,220/50, 8210G002 480/60,440/50, 8210G002 240/60,220/50, 8210G001 240/60,220/50, SC8210G001120/60,110/50A, EF 8210G001 120/60,110/50, EF 8210G002 362 kr
ASCO VENTILER 302279 Ventilombyggnadssats med instruktioner | AA8WEG 1AKU3 3022793UK58, 3UK59, 4ELG7, 4EKV38210G003 120 / 60,110 / 50, EF 8210G003 120 / 60,110 / 50, SC 8210G003 120 / 60,110 / 50, JKF 8210G003 120 / 60,110 / 502 460 kr
ASCO VENTILER 302280 Ventilombyggnadssats med instruktioner | AA8WEH 1AKU4 3022803UK60, 3UK61, 3UK62, 3UK63, 3UK68, 3UK69, 4EKN8, 4EKP1, 4EKN7, 4EKR1, 4ELE9, 4ELG9, 4EKP78210G004 24/60, 8210G008 24/60, 8210G004 24/60, 8210G004 120/60,110/50, 8210G004 240/60,220/50, 8210G008 120/60,110/50, 8210G008 120/60,110/50, 8210G004 240/60,220/50, EF 8210G004 120/60,110/50, EF 8210G008 120/60,110/50, HT 8210G004 120/60,110/50, SC 8213 332 kr
ASCO VALVES 302307 Ventil Rebuild Kit med instruktioner | AA8WEJ 1AKU5 3023073UK71, 3UK74, 4EME18210G009HW 120/60,110/50, 8210G009HW 240/60,220/50, 8210G009HW 240/60,220/502 741 kr
ASCO VALVES 302277 Ventil Rebuild Kit med instruktioner | AA8WEK 1AKU6 3022773UK70, 3UK72, 3UK73, 3UK75, 4EKV6, 4EKV7, 4ELF1, 4ELH1, 4EKV48210G009 24/60, 8210G009 24/60, 8210G009 120/60,110/50, 8210G009 240/60,220/50, 8210G009 240/60,220/50, EF 8210G009 120/60,110/50, HT 8210G009 120/60,110/50, SC 8210G009 120/60,110/50, JKF 8210G009 120/60,110/502 407 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ASCO VALVES 302361 Ventilombyggnadssats Används med AD7HJY
4 509 kr /enhet