BALDWIN FILTER B239 Oljefilter med full flöde Längd 12 3/32 tum | AD3BTB 3XTZ1

BALDWIN FILTERS B239 Fullflöde oljefilter Längd 12 3/32 In

Finns i lager
Artikel: AD3BTB Modell: B239Korsreferens: 3XTZ1

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

887SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSmörjfilter
FilterdesignSnurra på
Höjd12 3 / 32 "
Längd12 3 / 32 "
Utanför Dia.5.375 "
Bredd5.38 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.7775
Fartygets höjd (cm)31.75
Fartygets längd (cm)42.67
Fartygets bredd (cm)28.19
HS-kod8421230000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Full-Flow

Produktvarianter

ProduktModellHöjdLängdUtanför Dia.BreddPris
BALDWIN FILTER B329 Oljefilter Spin-on | AC2KWB 2KXR6 B3293.875 "3.875 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "133SEK
BALDWIN FILTERS B2 Fullflödesoljefilter Spin-on | AC2KWC 2KXR7 B25 13 / 32 "5 13 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "157SEK
BALDWIN FILTER B243 Oljefilter med full flöde Spin-on | AC2KXD 2KXV6 B2434 27 / 32 "4 27 / 32 "3"3"155SEK
BALDWIN FILTER B31 Fullflödes oljefilter Spin-on | AC2KXX 2KXX5 B313.5 "3.5 "3"3"157SEK
BALDWIN FILTER B43-S Oljefilter med full flöde Spin-on | AC2KXY 2KXX6 B43-S3.5 "3.5 "2-29 / 32 "2 29 / 32 "144SEK
BALDWIN FILTER B233 Oljefilter med full flöde Spin-on | AC2KZN 2KYB5 B2334.375 "4.375 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "145SEK
BALDWIN-FILTER B179 Spin-On-oljefilter, 2-27/32 tums längd, 3 tums bredd | AC2KZU 2KYC1 B1792 27 / 32 "2 27 / 32 "3"3"203SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDWIN FILTERS B239 Fullflöde oljefilter Längd 12 3/32 In
887SEK /enhet