BALDWIN FILTER BT350 Hydraulfilter Spin-on | AE2VWY 4ZPF9

BALDWIN FILTERS BT350 Hydraulfilter Spin-on

Finns i lager
Artikel: AE2VWY Modell: BT350Korsreferens: 4ZPF9

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

273SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
FilterdesignSnurra på
Höjd7 11 / 32 "
Längd7 11 / 32 "
Utanför Dia.4.25 "
Bredd4.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.765
Fartygets höjd (cm)44.96
Fartygets längd (cm)20.07
Fartygets bredd (cm)33.53
HS-kod8421290065
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdLängdUtanför Dia.BreddPris
BALDWIN FILTER BT9433 Hydraulic Spin-on | AA3TDK 11U563 BT94339 17 / 32 "9 17 / 32 "3-3 / 34 "3 3 / 34 "1 736 kr
BALDWIN FILTER BT9436-MPG Hydraulfilter centrifugering på 6 1/8 H In | AA6RMB 14R260 BT9436-MPG6.125 "6.125 "3.75 "3.75 "1 426 kr
BALDWIN FILTER BT839-10 Hydraulfilter, Spin On Design, 5-13/32 tums längd | AC2KWU 2KXU6 BT839-105 13 / 32 "5 13 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "174SEK
BALDWIN FILTER BT287-10 Hydraulfilter Spin-on | AC2KYB 2KXX9 BT287-107"7"5.031 "5.031 "449SEK
BALDWIN FILTER BT259 Full-flow smörj / hydraulisk centrifugering | AC2KYF 2KXY4 BT2595 13 / 32 "5 13 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "155SEK
BALDWIN FILTER B236 Smörj- / hydraulfilter Fullflöde Spin-on | AC2KYR 2KXZ5 B2368.125 "8.125 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "292SEK
BALDWIN FILTER BT839 Hydraulfilter, Spin-On Design, 12 Micron Rating | AC2KZE 2KYA6 BT8395 13 / 32 "5 13 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "185SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDWIN FILTERS BT350 Hydraulfilter Spin-on
273SEK /enhet