Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BALDWIN FILTER HSG3078 Luftfilter, RS3715 Radialtätningsluftelement | AE8CCJ 6CJR1

BALDWIN FILTERS HSG3078 luftfilter, RS3715 radialtätningsluftelement

Finns i lager
Artikel: AE8CCJ Modell: HSG3078Korsreferens: 6CJR1

Få det Maj 14, Tisdag
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
1 960 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftfilterelement
Höjd10 11 / 16 "
Längd10 11 / 16 "
Utanför Dia.5-17 / 32 "
Bredd5 17 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.86
Fartygets höjd (cm)31.5
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8421310000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Radielltätande lufthus utformat för att effektivt ta bort luftburna föroreningar; idealisk för tillämpningar som kräver flödeshastigheter upp till 75 cfm
    • Glasfylld polymerkonstruktion som kan överleva extrema vibrationer och temperaturer från -60 till 250 grader F
    • Har tvåstegsfiltreringsprocess och en förrenare för att ta bort upp till 70 % av föroreningarna innan de når primärfiltret
    • 45 graders orienterad evakuatorventil för stöd för horisontell eller vertikal montering
    • Finns i 90-graders uttagskonfiguration
    • Donaldson korsreferens: G042544

Produktvarianter

ProduktModellPris
BALDWIN FILTER HSG3083 Hus med filterelement | AD3BYH 3XUK3 HSG308310 647 kr
BALDWIN FILTER HSG3077 Hus och filter | AE7UQK 6AMC7 HSG30771 157 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDWIN FILTERS HSG3078 luftfilter, RS3715 radialtätningsluftelement
1 960 kr /enhet