Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BALDWIN FILTER OB1319 Hydraulfilterbasbas | AE2UFM 4ZKD5

BALDWIN FILTERS OB1319 Hydraulfilterbas

Finns i lager
Artikel: AE2UFM Modell: OB1319Korsreferens: 4ZKD5
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
1 300 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk filterbas
Inlopp1-1 / 16-12 SAE
Längd3"
Classic Outlet1 1 / 16-12 SAE

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)11.68
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod8421290065
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellInloppLängdClassic OutletUtanför Dia.Pris
BALDWIN FILTER OB1320 Hydraulfilterbasbas | AE2UFN 4ZKD6 OB13201-1/16-123"1-1/16-12-788SEK
BALDWIN FILTER OB1317 Hydraulfilterbasbas | AE2UVQ 4ZLJ7 OB13173 / 4-14 NPT3"3 / 4-14 NPT3.75 "854SEK
BALDWIN FILTER OB1318 Hydraulfilterbasbas | AE2UVR 4ZLJ8 OB13183 / 4 "NPT3"3 / 4 "NPT3.75 "854SEK
BALDWIN FILTER OB8731 Hydraulfilterbasbas | AE2VQW 4ZNY4 OB87311 "NPT4"1 "NPT-1 951 kr
BALDWIN FILTER OB8741 Hydraulfilterbasbas | AE2VQX 4ZNY5 OB87411 "SAE O-ring (1 5 / 16-12 gänga)4"1 "SAE O-ring (1 5 / 16-12 gänga)-869SEK
BALDWIN FILTER OB8743 Indikator för hydraulfilterbas | AE2VQY 4ZNY6 OB87431 "SAE O-ring (1 5 / 16-12 gänga)4"1 "SAE O-ring (1 5 / 16-12 gänga)-2 608 kr
BALDWIN FILTER OB8711 Hydraulfilterbasbas | AE2VXB 4ZPG3 OB87113 / 4 "NPT4"3 / 4 "NPT3-31 / 32 "1 650 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDWIN FILTERS OB1319 Hydraulfilterbas
1 300 kr /enhet