BALLYMORE BMVL-30 skjutbar mobil vertikal lyft 300 pund | AH8CVT 38GT54

BALLYMORE BMVL-30 skjutbar mobil vertikallyft 300 lb.

Artikel: AH8CVT Modell: BMVL-30Korsreferens: 38GT54
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

183 912 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkjutbar mobil vertikal hiss
Batterier ingårJa
Caster Dia.5"
hjulJa
Stängd höjd6 fot 6 "
DrivePush-Around
Ledstångshöjd42 "
Lastkapacitet300 lb.
Max. Arbetshöjd (in.)35 ft.
Total längd56 "
Total bredd29 "
Plattformsdjup27.25 "
Plattformshöjd30ft.
KraftkällaBatteri
Förvarad höjd78 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 450
Fartygets höjd (cm)218.44
Fartygets längd (cm)144.78
Fartygets bredd (cm)86.36
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Stödbenets fotavtryck L: 64 "
    • Stödbenets fotavtryck W: 74 "
    • Markfrigång: 4 "
    • Bruttovikt: 956 lb.
    • Drivhjul: Nej
    • Mast: Aluminium

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALLYMORE BMVL-30 skjutbar mobil vertikallyft 300 lb.
183 912 kr /enhet