Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BATTALION 1RBU7 Fjädergångjärn stål 2-3 / 4 tum H 2-9 / 16 tum bredd | AB3AZC

BATTALION 1RBU7 fjädergångjärn stål 2-3/4 tum H 2-9/16 tum bredd

Finns i lager
Artikel: AB3AZC Modell: 1RBU7
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
345SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpring Gångjärn
Bearing TypeEnkel
FärgSvart
HörnRundade
Dörrbladets längd1.125 "
Dörrbladets bredd2 9 / 16 "
FinishMålad
Rambladets längd1.125 "
Rambladets bredd2 9 / 16 "
hårdvaraVad ingår
Höjd2.75 "
Hål per blad3
Bladtjocklek0.045 "
MaterialStål
MonteringFull yta
StiftmaterialStål
StifttypEj borttagbar
Rörelseomfång270 grader
Bredd2 9 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1935
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod8302106060
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellRambladets breddBearing TypeFärgHöjdHål per bladBladtjocklekMonteringRörelseomfångPris
BATTALION 1CAC4 fjädergångjärn stål 6 tum H 4-1/2 tum bredd | AA9BPR 1CAC8 1CAC44.5 "EnkelGrå6"40.098 "Full hiss180 grader255SEK
BATTALION 1CAC8 Fjädergångjärn stål 6 tum H 4-1 / 2 tum bredd | AA9BPU 1CAC84.5 "EnkelGrå6"40.098 "Halv yta180 grader-
RFQ
BATTALION 1RBV1 Fjäder gångjärn stål 2-3 / 4in H 2-15 / 16 tum bredd | AB3AZF 1RBV12 15 / 16 "EnkelSilver2.75 "30.08 "Full yta270 grader323SEK
BATTALION 1RBV3 Fjädergångjärn stål 4-1 / 2 tum H 4 tum bredd | AB3AZH 1RBV34"EnkelMässing4.5 "40.134 "Full yta270 grader408SEK
BATTALION 4PA73 Fjädergångjärn stål 3 tum H 5-11 / 16 tum bredd | AD9BGB 4PA735 11 / 16 "EnkelLjus mässing3"30.079 "Full hiss270 grader522SEK
BATTALION 4PA74 Fjäder gångjärn stål 2-3 / 4in H 2-15 / 16 tum bredd | AD9BGC 4PA742 15 / 16 "EnkelSilver2.75 "30.048 "Full yta270 grader118SEK
BATTALION 4PA75 Fjädergångjärn stål 3 tum H 2-29 / 32 tum bredd | AD9BGD 4PA752 29 / 32 "EnkelSilver3"30.08 "Full yta270 grader418SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BATTALION 1RBU7 fjädergångjärn stål 2-3/4 tum H 2-9/16 tum bredd
345SEK /enhet