Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BATTALION 1XRU2 Hänglås 4 stift med nycklar | AB4FZX

BATTALION 1XRU2 hänglås 4-stiftsnyckel likadant

Finns i lager
Artikel: AB4FZX Modell: 1XRU2
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
78SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHänglås med tangent
KroppsfärgSilver
Kroppshöjd1"
Body MaterialStål
KroppsstilRektangulär
Kroppens tjocklek7 / 8 "
Kroppsbredd1.125 "
FärgSilver
Kontrollnyckelregistrering krävsNej
NyckeltypKeyed Like
Antal stötfångare1
Antal nycklar2
Antal stift4
Öppnar med nyckelnr.GV281
SäkerhetsnivåStandard säkerhet
BygelkonfigurationÖppen
Shackle Dia.3 / 16 "
Schackelhöjd5 / 8 "
BygelmaterialHärdat stål
SchackeltypÖppen
Schackelbredd9 / 16 "
FormaRektangulär
väderbeständighetNågot korrosionsbeständighet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0945
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)8.64
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod8301106000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellSchackelbreddKroppshöjdKroppens tjocklekväderbeständighetKroppsbreddBygelkonfigurationShackle Dia.SchackelhöjdPris
BATTALION 1XRT6 Hänglås 4 stift med nyckel | AB4FZR 1XRT67 / 8 "1 1 / 3 "7 / 8 "Något korrosionsbeständighet1.75 "Öppen1 / 4 "7 / 8 "193SEK
BATTALION 1XRT7 Hänglås 4 stift med nyckel | AB4FZT 1XRT73 / 4 "1 1 / 3 "7 / 8 "Något korrosionsbeständighet1 9 / 16 "Öppen1 / 4 "7 / 8 "100SEK
BATTALION 1XRU1 Hänglås 4 stift med nyckel | AB4FZW 1XRU11"1.5 "1"Något korrosionsbeständighet2"Öppen5 / 16 "1.25 "170SEK
BATTALION 1XRU4 Hänglås 4 stift med nyckel | AB4FZZ 1XRU43 / 4 "1 1 / 3 "7 / 8 "Något korrosionsbeständighet1 9 / 16 "Utökad1 / 4 "2"226SEK
BATTALION 1XRU6 Hänglås 4-stifts nycklar lika AB4GAB 1XRU67 / 8 "1 1 / 3 "7 / 8 "Minimal1.75 "Utökad1 / 4 "2.5 "178SEK
BATTALION 1XRU9 Hänglås 4-stifts nycklar lika AB4GAE 1XRU93 / 4 "1 1 / 3 "7 / 8 "Något korrosionsbeständighet1 9 / 16 "Öppen1 / 4 "1.5 "132SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BATTALION 1XRU2 hänglås 4-stiftsnyckel likadant
78SEK /enhet