Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BELL & GOSSETT 17C-V-2-25 Steam Trap Max Operating Psi 25 1/2 In | AD8ZQY 4NU77

BELL & GOSSETT 17C-V-2-25 Steam Trap Max Drift Psi 25 1/2 In

Finns i lager
Artikel: AD8ZQY Modell: 17C-V-2-25Korsreferens: 4NU77

Få det Maj 8, Onsdag
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
3 714 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÅngfälla
(F) NPT-anslutningar (in.)1/2
Body MaterialMässing
Max. Drift PSI25
Max. Temp.353 grader F
RörkonfigurationVertikal
TryckluftventilSjälvjusterande
Typtermostat

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.63
Fartygets höjd (cm)10.41
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod8481809015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModell(F) NPT-anslutningar (in.)NPT-inloppNPT-utloppPris
BELL & GOSSETT 17C-A-3-25 Steam Trap Max Operating Psi 25 3/4 In | AB9EVM 2CMG8 17C-A-3-2513 / 4 "3 / 4 "3 342 kr
BELL & GOSSETT 17C-A-4-25 Steam Trap Max Operating Psi 25 1 In | AB9EVN 2CMG9 17C-A-4-2511"15 381 kr
BELL & GOSSETT 17C-S-3-25 Steam Trap Max Operating Psi 25 3/4 In | AB9EVP 2CMH1 17C-S-3-253/43 / 4 "3/44 521 kr
BELL & GOSSETT 17-CA-2-25 Steam Trap Max Operating Psi 25 1/2 In | AD8ZQW 4NU75 17-CA-2-251/2--2 266 kr
BELL & GOSSETT 17C-S-2-25 Steam Trap Max Operating Psi 25 1/2 In | AD8ZQX 4NU76 17C-S-2-251/2--4 906 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BELL & GOSSETT 17C-V-2-25 Steam Trap Max Drift Psi 25 1/2 In
3 714 kr /enhet