BELL & GOSSETT 2 BNFI varmvattencirkulationspump 1/6 hk 115v | AE4ENN 5JPD5

BELL & GOSSETT 2 BNFI varmvattencirkulationspump 1/6 Hp 115v

Finns i lager
Artikel: AE4ENN Modell: 2 BNFIKorsreferens: 5JPD5

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

43 105 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVarmvattencirkulationspump
Amps1.9
Bästa effektivitet GPM @ Head40 gpm @ 8 fot
AnslutningsstilFlänsad
VäxeltypDirekt
Ansikte mot ansikte dimension8-1 / 2 "
Husets materialBronze
HP1/6
PumphjulsmaterialStål
Inlopp / utloppsstorlek2"
Längd16.625 "
Loop-konfigurationÖppen
Max. GPM @ Head71 gpm @ 1 fot
Max. Arbetstryck125 psi
Max. Temp.225 grader F
Mekanisk tätningBell och Gossett Motor
Min. GPM @ Head35 gpm @ 9 fot
Antal hastigheter1
Fas1
PumpmonteringNoryl (R)
Pumptyp3-delad oljesmörjad booster
RPM1725
AxelmaterialKol / keramik
Stänga av10 ft.
Termisk skyddJa
Spänning115
Bredd8.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.4095
Fartygets höjd (cm)21.08
Fartygets längd (cm)45.97
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod8413702090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Fläns / anslutning ingår (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellMin. GPM @ HeadAmpsBästa effektivitet GPM @ HeadRPMAxelmaterialTermisk skyddSpänningBreddPris
BELL & GOSSETT PR Serie varmvattencirkulationspump | AD9EDH 4RC91 PR13 gpm @ 15 fot1.9018 gpm @ 12 fot1725Kol / keramikBil1157 1 / 16 "28 015 kr
BELL & GOSSETT HV NFI varmvattencirkulationspump Hv-serien | AD9EDJ 4RC93 HV NFI15 gpm @ 11 fot1.9028 gpm @ 8 fot1725Kol / keramikBil1156.5 "20 621 kr
BELL & GOSSETT 2 "NFI varmvattencirkulationspump 1/6 Hk 115v | AD9EDK 4RC95 2 "NFI35 gpm @ 9 fot1.9040 gpm @ 8 fot1725Kol / keramikBil1156 11 / 16 "25 974 kr
BELL & GOSSETT 2-1/2 "varmvattencirkulationspump 1/4 hk 115v | AD9EDL 4RC97 2-1 / 2 "17 gpm @ 15 fot365 gpm @ 11 fot1725Kol / keramikBil1157 9 / 16 "34 515 kr
BELL & GOSSETT LD3 varmvattencirkulationspump Ld-serien | AD9EDM 4RC99 LD317 gpm @ 15 fot365 gpm @ 11 fot1725Kol / keramikBil1157 9 / 16 "4 551 kr
BELL & GOSSETT HD3 varmvattencirkulationspump HD-serien | AD9EHX 4RD02 HD319 gpm @ 18 fot4.2/2.170 gpm @ 12 fot1725Kol / keramikBil115/2307 9 / 16 "47 744 kr
BELL & GOSSETT PD35S varmvattencirkulationspump Pd-serien | AD9EHZ 4RD13 PD35S42 gpm @ 20 fot5.2/2.680 gpm @ 15 fot1725C arbon / KeramikBil115/2308.12 "48 813 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BELL & GOSSETT 2 BNFI varmvattencirkulationspump 1/6 Hp 115v
43 105 kr /enhet