BELL & GOSSETT Be610S In Line Centrifugal Varmvatten Cirkulationspump, 1/2 HP, Brons | CD3LRM 422W64

BELL & GOSSETT Be610S In Line Centrifugal Varmvatten Cirkulationspump, 1/2 HP, Brons

Finns i lager
Artikel: CD3LRM Modell: Be610SKorsreferens: 422W64

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

65 914 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVarmvattencirkulationspump
Amps5.0 / 2.5-2.5
Bästa effektivitet GPM @ Head78 gpm @ 14 fot
ComplianceCSA, NSF-372
AnslutningsstilFläns
VäxeltypDirekt
Ansikte mot ansikte dimension11-1 / 2 "
Höjd11.5 "
Husets materialBronze
HP1/2
PumphjulsmaterialBronze
Inlopp / utloppsstorlek2"
Längd21.75 "
Loop-konfigurationStängt
Max. GPM @ Head120 gpm @ 9 fot
Max. Arbetstryck175 psi
Max. Temp.250 grader F
Mekanisk tätningEPR / kol / kiselkarbid
Min. GPM @ Head25 gpm @ 24 fot
Antal hastigheter1
Fas1
PumpmonteringI kö
PumptypVarmvattencirkulationspump
RPM1750
AxelmaterialStål
Stänga av24 ft.
Termisk skyddJa
Spänning115/208 till 230 VAC
Bredd8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 33.75

Produktvarianter

ProduktModellMax. GPM @ HeadAmpsBästa effektivitet GPM @ HeadMin. GPM @ HeadFasTermisk skyddSpänningBreddPris
BELL & GOSSETT e601S 1/4 hp gjutjärn i rad centrifugal varmvattencirkulationspump | CD2GDU 422W57 e601S40 gpm @ 11 fot2.8/1.426 gpm @ 16 fot10 gpm @ 18 fot1Ja115/208 till 230 VAC7.5 "31 337 kr
BELL & GOSSETT e608T In Line Centrifugal Varmvatten Cirkulationspump, 1/2 HP Gjutjärn | CD3FWA 422W71 e608T80 gpm @ 13 fot2.1/1.152 gpm @ 20 fot15 gpm @ 24 fot3Nej208 till 230/460 VAC7.88 "31 570 kr
BELL & GOSSETT e611T Inline Centrifugal varmvattencirkulationspump, 3/4 hk Gjutjärn | CD3FWB 422W72 e611T130 gpm @ 15 fot2.7/1.485 gpm @ 21 fot25 gpm @ 24 fot3Nej208 till 230/460 VAC8"33 135 kr
BELL & GOSSETT Be604S Inline Centrifugal Hot Water Circulations Pump, 1/4 HP, Bronze | CD3LRJ 422W59 Be604S55 gpm @ 11 fot2.8 / 1.5-1.436 gpm @ 16 fot10 gpm @ 19 fot1Ja115/208 till 230 VAC7.5 "39 272 kr
BELL & GOSSETT Be608S Centrifugal varmvattencirkulationspump, 1/2 hk, brons | CD3LRK 422W60 Be608S80 gpm @ 13 fot5.0 / 2.5-2.552 gpm @ 20 fot15 gpm @ 24 fot1Ja115/208 till 230 VAC7.88 "65 490 kr
BELL & GOSSETT Be611S In Line Centrifugal Varmvatten Cirkulationspump, 3/4 HP, Brons | CD3LRL 422W61 Be611S130 gpm @ 15 fot7.2 / 3.8-3.685 gpm @ 21 fot25 gpm @ 24 fot1Ja115/208 till 230 VAC8"65 300 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BELL & GOSSETT Be610S In Line Centrifugal Varmvatten Cirkulationspump, 1/2 HP, Brons
65 914 kr /enhet