BELL & GOSSETT E9021T Cirkulationspump 1-1/2HP 1 tum | AH4JYP 34TK22

BELL & GOSSETT E9021T Cirkulationspump 1-1/2HP 1 tum

Finns i lager
Artikel: AH4JYP Modell: E9021TKorsreferens: 34TK22

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

57 160 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCirkulationspump
Amps5.0 till 5.0/2.5
Bästa effektivitet GPM @ Head52 gpm @ 6 fot
AnslutningsstilFlänsad
VäxeltypDirekt
Ansikte mot ansikte dimension11 "
Höjd17.25 "
Husets materialBrons monterad
HP1.5
PumphjulsmaterialGjutet brons
Inlopp / utloppsstorlek1"
Längd11 "
Max. GPM @ Head73 gpm @ 46 fot
Max. Huvud70 ft.
Max. Arbetstryck175 psi
Max. Temp.225 grader F
Mekanisk tätningEPR / kol / kiselkarbid
Min. GPM @ Head13 gpm @ 15 fot
Fas3
PumpmonteringI kö
PumptypI Line Centrifugal
RPM3450
Axelmaterial303 Stainless Steel
Termisk skyddJa
Spänning208 till 230/460
Bredd7.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 23.85
Fartygets höjd (cm)29.21
Fartygets längd (cm)59.44
Fartygets bredd (cm)38.61
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Fläns / fack ingår: Ja

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BELL & GOSSETT E9021T Cirkulationspump 1-1/2HP 1 tum
57 160 kr /enhet