BELL & GOSSETT FT030H-3 Steam Trap Max Operating Psi 30 3/4 In | AD8ZQK 4NU61

BELL & GOSSETT FT030H-3 Steam Trap Max Drift Psi 30 3/4 In

Finns i lager
Artikel: AD8ZQK Modell: FT030H-3Korsreferens: 4NU61

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 353 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÅngfälla
(F) NPT-anslutningar (in.)3/4
Body MaterialGjutjärn
Max. Drift PSI30
Max. Temp.406 grader F
Rörkonfiguration4 rör, 2 inlopp och 2 utlopp
TryckluftventilSjälvjusterande
TypFlyt och termostat

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.075
Fartygets höjd (cm)19.56
Fartygets längd (cm)16.76
Fartygets bredd (cm)15.49
HS-kod8481809015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModell(F) NPT-anslutningar (in.)Max. Drift PSIMax. Temp.NPT-inloppNPT-utloppPris
BELL & GOSSETT FT030H-4 Steam Trap Max Operating Psi 30 1 In | AB9EUE 2CMC5 FT030H-4130406 grader F1"17 473 kr
BELL & GOSSETT FT075H-4 Steam Trap Max Operating Psi 75 1 In | AB9EUF 2CMC6 FT075H-4175406 grader F1"19 237 kr
BELL & GOSSETT FT125H-4 Steam Trap Max Operating Psi 125 1 In | AB9EUG 2CMC7 FT125H-41125406 grader F1"18 163 kr
BELL & GOSSETT FT030H-5 Steam Trap Max Operating Psi 30 1 1/4 In | AB9EUH 2CMC8 FT030H-51.2530406 grader F1-1 / 4 "1.259 446 kr
BELL & GOSSETT FT075C-5 Steam Trap Max Operating Psi 75 1 1/4 In | AB9EUJ 2CMC9 FT075C-51.2575406 grader F1-1 / 4 "1.2514 797 kr
BELL & GOSSETT FT125C-5 Steam Trap Max Operating Psi 125 1 1 / 4in | AB9EUK 2CMD1 FT125C-51.25125406 grader F1-1 / 4 "1.2514 364 kr
BELL & GOSSETT FT015C-6 Steam Trap Max Operating Psi 15 1 1/2 In | AB9EUL 2CMD2 FT015C-61.515377 grader F1-1 / 2 "1.510 135 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BELL & GOSSETT FT030H-3 Steam Trap Max Drift Psi 30 3/4 In
6 353 kr /enhet