Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BEST 7KC27AB15DS3626 Light Duty Spak Låsset Contour Angle Spak | AG6ZPD 49M852

BEST 7KC27AB15DS3626 Light Duty Spak Låsset Contour Vinkel Spak

Finns i lager
Artikel: AG6ZPD Modell: 7KC27AB15DS3626Korsreferens: 49M852

Få det Maj 10, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 142 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpak
Baksida2.375 "
FinishSatin Chrome
Fire Märk3 timmar
Grade1
Hantera materialPläterad zink
NyckelOkänd
Plats TypKommersiell
LåssatsfunktionIngång
Låssats prestandastyrkaLjustull
Antal nycklar0
Antal stift7
Nödvändig dörrtjocklek1-3 / 8 "till 2"
Strike Dim.4-7/8" x 1-1/4"
Strike-typCurved Lip Strike
StilKonturvinkelspak

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.665
Fartygets höjd (cm)9.53
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod8301406030

Produktinformation:

    • Cylinderkärntyp: Ingår inte

Produktvarianter

ProduktModellStrike Dim.BaksidaFinishStrike-typStilGradeHantera materialPlats TypPris
BÄSTA 7KC37D15DS3626 Lätt spak Låssats Konturvinkelspak | AG6YHX 49M858 7KC37D15DS36264-7/8" x 1-1/4"2.75 "Satin ChromeCurved Lip StrikeKonturvinkelspak1Pläterad zinkKommersiell5 210 kr
BÄSTA 7KC37D15DSTK626 Låsspak Låssats Konturvinkelspak | AG6YHY 49M859 7KC37D15DSTK6262-3/4" x 1-1/8"2.75 "Satin ChromeCurved Lip StrikeKonturvinkelspak1Pläterad zinkKommersiell3 946 kr
BEST 7KC37R15DS3626 Lätt spak Låssats Konturvinkelspak | AG6YHZ 49M860 7KC37R15DS36264-7/8" x 1-1/4"2.75 "Satin ChromeCurved Lip StrikeKonturvinkelspak1Pläterad zinkKommersiell5 517 kr
BÄSTA 7KC37R15DSTK626 Lätt spak Låssats Konturvinkelspak | AG6YJA 49M861 7KC37R15DSTK6262-3/4" x 1-1/8"2.75 "Satin ChromeCurved Lip StrikeKonturvinkelspak1Pläterad zinkKommersiell3 725 kr
BÄSTA 7KC30N15DS3626 Lätt spak Låssats Konturvinkelspak | AG6ZNZ 49M848 7KC30N15DS36264-7/8" x 1-1/4"2.75 "Satin ChromeCurved Lip StrikeKonturvinkelspak2Pläterad zinkKommersiell3 676 kr
BÄSTA 7KC30N15DSTK626 Lätt spak Låssats Konturvinkelspak | AG6ZPA 49M849 7KC30N15DSTK6262-3/4" x 1-1/8"2.75 "Satin ChromeCurved Lip StrikeKonturvinkelspak2Pläterad zinkKommersiell2 884 kr
BÄSTA 7KC30L15DS3626 Lätt spak Låssats Konturvinkelspak | AG6ZPB 49M850 7KC30L15DS36264-7/8" x 1-1/4"2.75 "Satin ChromeCurved Lip StrikeKonturvinkelspak2Pläterad zinkKommersiell3 955 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BEST 7KC27AB15DS3626 Light Duty Spak Låsset Contour Vinkel Spak
4 142 kr /enhet