BISON GEAR & ENGINEERING 021-720A0060 DC Växelmotor 12VDC 30 rpm 1/8 HP 60 1 | AH4ZVH 35TU92

BISON GEAR & ENGINEERING 021-720A0060 DC-växelmotor 12VDC 30 rpm 1/8 HP 60 1

Finns i lager
Artikel: AH4ZVH Modell: 021-720A0060Korsreferens: 35TU92

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 071 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDC växelmotor
LagerBoll
BorstarExternt utbytbar
KapslingHelt sluten ej ventilerad
FinishPulverlack
Fulllastförstärkare11.60
VäxelväskaGjuten aluminium
VäxelmaterialStål
Växelförhållande60:1
Växeltyphypoid
Husets materialStål
Mata in HP1/8
isolering klassF
Smörjningfett
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Max. Vridmoment208.0 tum .-lb.
motortypPermanent magnet DC
MonteringsplatsAlla vinklar
Varvtal på typskylten30
Ingen belastning RPM30
Total längd13 37 / 64 "
Överbelastad belastning455 lb.
Vändbar axelutgångJa
RotationCW / CCW
TätningarLäpptyp
AxelorienteringRätt vinkel
AxeltypIhålig
Termisk skyddIngen
TypDC växelmotor
Spänning12 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.2
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)57.15
Fartygets bredd (cm)24.45
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Bakre axelgivare / pulsgeneratormontering: Nej

Produktvarianter

ProduktModellÖverbelastad belastningFulllastförstärkareVäxelförhållandeMata in HPMax. VridmomentVarvtal på typskyltenIngen belastning RPMTotal längdPris
BISON GEAR & ENGINEERING 021-720A0010 DC Växelmotor 12VDC 180 rpm 1/8 HP 10 1 | AH4ZVB 35TU86 021-720A0010270 lb.11.6010:11/835.0 tum .-lb.18018013 37 / 64 "12 922 kr
BISON GEAR & ENGINEERING 021-720A0015 DC Växelmotor 12VDC 120 rpm 1/8 HP 15 1 | AH4ZVC 35TU87 021-720A0015305 lb.11.6015:11/852.0 tum .-lb.12012013 37 / 64 "12 922 kr
BISON GEAR & ENGINEERING 021-720A0020 DC Växelmotor 12VDC 90 rpm 1/8 HP 20 1 | AH4ZVD 35TU88 021-720A0020330 lb.11.6020:11/870.0 tum .-lb.909013 37 / 64 "12 922 kr
BISON GEAR & ENGINEERING 021-720A0030 DC Växelmotor 12VDC 60 rpm 1/8 HP 30 1 | AH4ZVE 35TU89 021-720A0030370 lb.11.6030:11/8104.0 tum .-lb.606013 37 / 64 "12 922 kr
BISON GEAR & ENGINEERING 021-720A0040 DC Växelmotor 12VDC 45 rpm 1/8 HP 40 1 | AH4ZVF 35TU90 021-720A0040400 lb.11.6040:11/8139.0 tum .-lb.454513 37 / 64 "12 922 kr
BISON GEAR & ENGINEERING 021-720A0050 DC Växelmotor 12VDC 36 rpm 1/8 HP 50 1 | AH4ZVG 35TU91 021-720A0050430 lb.11.6050:11/8173.0 tum .-lb.363613 37 / 64 "12 922 kr
BISON GEAR & ENGINEERING 021-720A0080 DC Växelmotor 12VDC 23 rpm 1/8 HP 80 1 | AH4ZVJ 35TU93 021-720A0080490 lb.11.6080:11/8277.0 tum .-lb.232313 37 / 64 "12 922 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BISON GEAR & ENGINEERING 021-720A0060 DC-växelmotor 12VDC 30 rpm 1/8 HP 60 1
13 071 kr /enhet