Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BL BEARINGS 6201/C3 Radialkullager PS 12mm 6201 | AG4YVF 35HZ88

BL BEARINGS 6201/C3 Radialkullager PS 12mm 6201

Finns i lager
Artikel: AG4YVF Modell: 6201/C3Korsreferens: 35HZ88
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
52SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRadiellt kullager
ABEC-tolerans1
LagermaterialStål
Bearing TypeSluten
Bore Dia.12mm
Borrtolerans+ 0 / -0.008 mm
BurmaterialPressat stål
Dynamisk lastkapacitet1,530 lb.
Branschnummer6201
Max. Varvtal26000
Utanför Dia.32 mm
Utanför Dia. Tolerans+ 0 / -0.01 mm
TätningsmaterialSyntetiskt gummi gjutet till en stålplatta
Statisk lastkapacitet690 lb.
Temp. Räckvidd-40 grader till 350 grader F.
Bredd10mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)1
Fartygets längd (cm)3.2
Fartygets bredd (cm)3.2
HS-kod8482105048

Produktvarianter

ProduktModellStatisk lastkapacitetBore Dia.BorrtoleransBreddDynamisk lastkapacitetBranschnummerMax. VarvtalUtanför Dia.Pris
BL BEARINGS 6200/C3 Radial Kullager PS 10mm 6200 | AG4YVE 35HZ87 6200 / C3540 lb.10mm+ 0 / -0.008 mm9mm1,150 lb.62003000030mm61SEK
BL BEARINGS 6202/C3 Radialkullager PS 15mm 6202 | AG4YVG 35HZ89 6202 / C3805 lb.15mm+ 0 / -0.008 mm11mm1,740 lb.62022300035mm58SEK
BL BEARINGS 6203/C3 Radialkullager PS 17mm 6203 | AG4YVH 35HZ90 6203 / C31,080 lb.17mm+ 0 / -0.008 mm12mm2,150 lb.62032000040mm61SEK
BL BEARINGS 6204/C3 Radialkullager PS 20mm 6204 | AG4YVJ 35HZ91 6204 / C31,490 lb.20mm+ 0 / -0.01 mm14mm2,880 lb.62041800047mm89SEK
BL BEARINGS 6205/C3 Radialkullager PS 25mm 6205 | AG4YVK 35HZ92 6205 / C31,770 lb.25mm+ 0 / -0.01 mm15mm3,150 lb.62051500052mm99SEK
BL BEARINGS 6207/C3 Radial Kullager PS 35mm 6207 | AG4YVL 35HZ94 6207 / C33,400 lb.35mm+ 0 / -0.012 mm17mm5,800 lb.62071100072mm161SEK
BL BEARINGS 6208/C3 Radialkullager PS 40mm 6208 | AG4YVM 35HZ95 6208 / C34,000 lb.40mm+ 0 / -0.012 mm18mm6,500 lb.62081000080 mm202SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BL BEARINGS 6201/C3 Radialkullager PS 12mm 6201
52SEK /enhet