Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BL BEARINGS RC061008 Nålkopplingslager Drawn Cup Bore .375 | AH6AEX 35TY15

BL BEARINGS RC061008 Nålkopplingslager Drawn Cup Bore .375

Finns i lager
Artikel: AH6AEX Modell: RC061008Korsreferens: 35TY15
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
159SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKullager med nålrulle
Bore Dia.0.375
BurmaterialStål
Max. Varvtal17,400
Utanför Dia.0.625 "
Temp. Räckvidd-5 grader till 250 grader
TypDragen kopp
Bredd12.700

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)9.91
Fartygets bredd (cm)9.91
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Dynamisk lastkapacitetMax. VarvtalUtanför Dia.Statisk lastkapacitetBreddPris
BL BEARINGS RC040708 Nålkopplingslager Drawn Cup Bore .25 | AH6AEW 35TY14 RC0407080.250-19,3000.438 "-12.700168SEK
BL BEARINGS RC081208 Nålkopplingslager Drawn Cup Bore .5 | AH6AEY 35TY16 RC0812080.500-16,4000.750-12.700195SEK
BL BEARINGS RC101410 Nålkopplingslager Drawn Cup Bore .625 | AH6AEZ 35TY17 RC1014100.625-13,5000.875 "-15.875172SEK
BL BEARINGS RC121610 Nålkopplingslager Drawn Cup Bore .75 | AH6AFA 35TY18 RC1216100.750-11,6001.000-15.875202SEK
BL BEARINGS RC162110 Nålkopplingslager Drawn Cup Bore 1 | AH6AFB 35TY19 RC1621101.000-84001.313 "-15.875260SEK
BL BEARINGS RCB061014 Nålkopplingslager Drawn Cup Bore .375 | AH6AFC 35TY20 RCB0610140.375130017,4000.625 "106022.225360SEK
BL BEARINGS RCB081214 Nålkopplingslager Drawn Cup Bore .5 | AH6AFD 35TY21 RCB0812140.500154016,4000.750141022.225417SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BL BEARINGS RC061008 Nålkopplingslager Drawn Cup Bore .375
159SEK /enhet