Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BOSTITCH STCR50199 / 16-4M Power Crown häftklamrar 9/16 tum - förpackning med 4000 | AB3HYR 1TLL1

BOSTITCH STCR50199/16-4M Power Crown häftklamrar 9/16 tum - paket med 4000

Finns i lager
Artikel: AB3HYR Modell: STCR50199/16-4MKorsreferens: 1TLL1

Få det Maj 6, Måndag
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
277SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPower Crown häftklamrar
FärgSilver
ByggStål
Kronbredd (in.)7/16
Passar Wire Dia. (I.)X 0.50 0.19
Benlängd9 / 16 "
TypHeavy Duty

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.36
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)7.87
Fartygets bredd (cm)6.86
HS-kod7326200000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBenlängdTypPris
BOSTITCH STCR50191 / 4-6M Power Crown häftklamrar 1/4 tum - förpackning med 6000 | AB3HYN 1TLK6 STCR50191 / 4-6M1 / 4 "Heavy Duty317SEK
BOSTITCH STCR50191 / 2-4M Power Crown häftklamrar 7/16 tum - förpackning med 4000 | AB3HYQ 1TLK9 STCR50191 / 2-4M1 / 2 "Heavy Duty233SEK
BOSTITCH STCR26191 / 4 Power Crown häftklamrar 1/4 tum - Förpackning med 5000 | AB3HYT 1TLL2 STCR26191 / 41 / 4 "Ljustull142SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BOSTITCH STCR50199/16-4M Power Crown häftklamrar 9/16 tum - paket med 4000
277SEK /enhet