Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 4038-B Rörmarkör Kondensatförsörjning 1-1/2 Till 2-3/8 | AF6AVT 9UEH0

BRADY 4038-B Rörmarkör kondensattillförsel 1-1/2 Till 2-3/8

Finns i lager
Artikel: AF6AVT Modell: 4038-BKorsreferens: 9UEH0
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
131SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGul
Passar rör OD1-1/2 to 2-3/8"
LegendfärgSvart
MarkörfästanordningKnäppa på
MaterialRullat tryckt plastark

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)19.94
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar rör ODHöjdMarkörfästanordningMaterialBreddPris
BRADY 4038-D Rörmarkör Kondensatförsörjning Y 4 till 6 tum | AF3TJK 8CTJ1 4038-D4 till 6 "-Knäppa påRullat tryckt plastark-246SEK
BRADY 73880 Rörmarkör Kondensatförsörjning 2 In.h | AF4MTZ 9CMP7 73880-2"SjälvhäftandeB-736 Självhäftande plastfilm12 "700SEK
BRADY 4038-A Rörmarkör Kondensatförsörjning 3/4 Till 1-3/8in | AF4MYQ 9CPL5 4038-A3/4 to 1-3/8"-Knäppa påRullat tryckt plastark-107SEK
BRADY 4038-C Rörmarkör Kondensatförsörjning 2-1 / 2 Till 3-7 / 8 | AF4MZQ 9CR66 4038-C2-1/2 to 3-7/8"-Knäppa påRullat tryckt plastark-226SEK
BRADY 20419 Rörmarkör Kondensatförsörjning 1 In.h | AF6CUQ 9WX65 20419-1"SjälvhäftandeB-736 Självhäftande plastfilm8"437SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 4038-B Rörmarkör kondensattillförsel 1-1/2 Till 2-3/8
131SEK /enhet