Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 4044-C Rörmarkör Kylvattenförsörjning Grön | AE3ZUZ 5GYN6

BRADY 4044-C Pipe Marker Kylvattenförsörjning Grön

Finns i lager
Artikel: AE3ZUZ Modell: 4044-CKorsreferens: 5GYN6
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
229SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGrön
Passar rör OD2-1/2 to 3-7/8"
Höjd2"
LegendfärgWhite
MarkörfästanordningKnäppa på
MaterialRullat tryckt plastark
Bredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.11
Fartygets höjd (cm)5.46
Fartygets längd (cm)5.72
Fartygets bredd (cm)30.1
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar rör ODHöjdMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialBreddPris
BRADY 7072-1 Rörmarkör Kylvattenförsörjning Grön | AE2ZRB 5ACT8 7072-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Självhäftande1Tryckkänslig vinyl14 "207SEK
BRADY 7072-3C Rörmarkör Kylvattenförsörjning till 3/4 tum | AE2ZRD 5ACU0 7072-3C3/4 "och mindre2.25 "Självhäftande3Tryckkänslig vinyl2.75 "205SEK
BRADY 7072-4 Rörmarkör Kylvattenförsörjning 3/4 Till 2-3/8 | AE2ZRE 5ACU1 7072-43/4" to 2-3/8"1.125 "Självhäftande4Tryckkänslig vinyl7"208SEK
BRADY 4044-A Rörmarkör Kylvattenförsörjning 3/4 Till 1-3 / 8 | AE3ZFT 5GXL2 4044-A3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Knäppa på-Rullat tryckt plastark13 / 16 "256SEK
BRADY 4044-B Rörmarkör Kylvattenförsörjning Grön | AE3ZFU 5GXL3 4044-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Knäppa på-Rullat tryckt plastark7 / 8 "312SEK
BRADY 4044-D Rörmarkör Kylvattenförsörjning Grön 4 till 6 tum | AE3ZVA 5GYN7 4044-D4 till 6 "2 13 / 16 "Knäppa på-Rullat tryckt plastark2 13 / 16 "247SEK
BRADY 4044-F Rörmarkör Kylvattenförsörjning 6 Till 7-7/8 | AE4KNL 5LEU5 4044-F6 "till 7-7 / 8"8"Strap-On-Tryckt plastark8"254SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 4044-C Pipe Marker Kylvattenförsörjning Grön
229SEK /enhet