Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 4060-H Rörmarkör Brandskydd Vatten 10 till 15 tum | AE4KPQ 5LEX4

BRADY 4060-H Pipe Marker Brandskyddsvatten 10 till 15 tum

Finns i lager
Artikel: AE4KPQ Modell: 4060-HKorsreferens: 5LEX4

Få det Maj 15, Onsdag
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
484SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgRed
Passar rör OD10 "till 15"
Höjd9 5 / 16 "
LegendfärgWhite
MarkörfästanordningStrap-On
Markörer per kort1
MaterialTryckt plastark
Bredd9 5 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2295
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)81.28
Fartygets bredd (cm)25.65
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar rör ODHöjdMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialBreddPris
BRADY 5689-HPHV Rörmarkör Brandskydd Vatten Vit | AA6MTD 14H845 5689-HPHV8 "och större4.25 "Strap-On-Polyester överlaminat på glasfiberplastbärare32 "484SEK
BRADY 5689-I Rörmarkör Brandskydd Vatten Röd | AA6MTE 14H846 5689-I1-1/2 to 2-3/8"9"Knäppa på-PVF överlaminerad polyester8"229SEK
BRADY 5689-O Rörmarkör Brandskydd Vatten röd | AA6MTF 14H847 5689-O-5"Knäppa på-PVF överlaminerad polyester8"186SEK
BRADY 4060-G Rörmarkör Brandskydd Vatten 8 Till 9-7 / 8 | AE4KPP 5LEX3 4060-G8 "till 9-7 / 8"10 "Strap-On1Tryckt plastark10 "357SEK
BRADY 4060-A Rörmarkör Brandskydd Vatten Röd | AE8YWP 6GP86 4060-A3/4 to 1-3/8"8"Knäppa på-Rullat tryckt plastark8"107SEK
BRADY 4060-B Rörmarkör Brandskydd Vatten Röd | AE8ZHA 6GT35 4060-B1-1/2 to 2-3/8"8"Knäppa på-Rullat tryckt plastark8"167SEK
BRADY 4060-C Rörmarkör Brandskydd Vatten Röd | AE8ZHP 6GT75 4060-C2-1/2 to 3-7/8"8"Knäppa på-Rullat tryckt plastark8"305SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 4060-H Pipe Marker Brandskyddsvatten 10 till 15 tum
484SEK /enhet