Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 41464 Pipe Marker Gas Yellow | AF4VBX 9LCV2

BRADY 41464 Pipe Marker Gas Yellow

Finns i lager
Artikel: AF4VBX Modell: 41464Korsreferens: 9LCV2
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
1 882 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGul
Höjd8"
LegendfärgSvart
MarkörfästanordningKnäppa på
MaterialTryckkänslig vinyl
Rulllängd30ft.
Bredd8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6435
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)11.3
Fartygets bredd (cm)20.96
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddBakgrundsfärgPassar rör ODHöjdLegendfärgMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialPris
BRADY 83432 Rörmarkör Gas Gul 2-1 / 2 Till 7-7 / 8 In | AA6NCR 14J066 8343214 "Gul2-1/2" to 7-7/8"2.25 "SvartSjälvhäftande1Tryckkänslig vinyl212SEK
BRADY 83468 Rörmarkör Gas gul 3/4 till 2-3 / 8 tum | AA6NCT 14J067 834687"Gul3/4" to 2-3/8"1.125 "SvartSjälvhäftande4Tryckkänslig vinyl212SEK
BRADY 83489 Rörmarkör Gas Gul 8 tum eller större | AA6NCU 14J068 8348924 "Gul8 "och större4"SvartSjälvhäftande1Tryckkänslig vinyl258SEK
BRADY 7358-4 Rörmarkör Gasbrun 3/4 Till 2-3 / 8 tum | AC9HYF 3GTR6 7358-47"Brun3/4" to 2-3/8"1.125 "WhiteSjälvhäftande4Tryckkänslig vinyl206SEK
BRADY 4322-A Rörmarkör Gasbrun 3/4 till 1-3/8 tum | AC9HZP 3GTW7 4322-A11 / 16 "Brun3/4 to 1-3/8"11 / 16 "WhiteKnäppa på1Rullat tryckt plastark268SEK
BRADY 4322-B Rörmarkör Gasbrun 1-1 / 2 Till 2-3 / 8 In | AC9JBZ 3GUE4 4322-B11 / 16 "Brun1-1/2 to 2-3/8"11 / 16 "WhiteKnäppa på1Rullat tryckt plastark172SEK
BRADY 4322-C Rörmarkör Gasbrun 2-1 / 2 Till 3-7 / 8 In | AC9JCH 3GUF5 4322-C2.5 "Brun2-1/2 to 3-7/8"2.5 "WhiteKnäppa på1Rullat tryckt plastark235SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 41464 Pipe Marker Gas Yellow
1 882 kr /enhet