Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 41562 Pipe Marker Make Up Water Green | AF4MTT 9CMN8

BRADY 41562 Pipe Marker Make Up Water Green

Finns i lager
Artikel: AF4MTT Modell: 41562Korsreferens: 9CMN8
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
1 967 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGrön
Höjd8"
LegendfärgWhite
MarkörfästanordningKnäppa på
MaterialTryckkänslig vinyl
Rulllängd30ft.
Bredd8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.585
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)11.3
Fartygets bredd (cm)20.96
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar rör ODHöjdMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialBreddPris
BRADY 5722-I Rörmarkör Fyll på vatten 1-1 / 2 till 2-3 / 8 tum | AA6MVY 14H910 5722-I1-1/2 to 2-3/8"9"Knäppa på-PVF överlaminerad polyester8"187SEK
BRADY 5722-II Rörmarkör Fyll på vatten 2-1/2 till 7-7/8 tum | AA6MVZ 14H911 II-57222-1/2" to 7-7/8"27.5 "Knäppa på-PVF överlaminerad polyester12 "262SEK
BRADY 5722-O Rörmarkör Fyll på vatten 1/2 till 1-3/8 tum | AA6MWA 14H912 5722-O-5"Knäppa på-PVF överlaminerad polyester8"143SEK
BRADY 7182-1 Rörmarkör Fyll på vatten 2-1 / 2 till 7-7 / 8 tum | AE2ZXZ 5ADJ7 7182-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Självhäftande1Tryckkänslig vinyl14 "6SEK
BRADY 7182-3C Rörmarkör Fyll på vattengrönt till 3/4 tum | AE2ZYB 5ADJ9 7182-3C3/4 "och mindre2.25 "Självhäftande3Tryckkänslig vinyl2.75 "6SEK
BRADY 7182-4 Rörmarkör Fyll på vatten 3/4 till 2-3 / 8 tum | AE2ZYC 5ADK0 7182-43/4" to 2-3/8"1.125 "Självhäftande4Tryckkänslig vinyl7"6SEK
BRADY 4093-C Rörmarkör Fyll på vatten 2-1 / 2 till 3-7 / 8 tum | AF3TDT 8CR73 4093-C2-1/2 to 3-7/8"-Knäppa på-Rullat tryckt plastark-226SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 41562 Pipe Marker Make Up Water Green
1 967 kr /enhet