BRADY 4175-G Rörmarkör urladdning grön 8 till 9-7 / 8 tum | AF4HPW 8XCX0

BRADY 4175-G rörmarkör utlopp Grön 8 till 9-7/8 tum

Finns i lager
Artikel: AF4HPW Modell: 4175-GKorsreferens: 8XCX0

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

367SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGrön
Passar rör OD8 till 9-7 / 8 "
LegendfärgWhite
MarkörfästanordningStrap-On
MaterialTryckt plastark

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)25.1
Fartygets längd (cm)25.1
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar rör ODMarkörfästanordningMaterialPris
BRADY 4175-D Rörmarkör urladdning grön 4 till 6 tum | AF3TGH 8CT04 4175-D4 till 6 "Knäppa påRullat tryckt plastark257SEK
BRADY 4175-A Rörmarkör Urladdning Grön 3/4 Till 1-3/8 In | AF3TXR 8CXE2 4175-A3/4 to 1-3/8"Knäppa påRullat tryckt plastark92SEK
BRADY 4175-B Rörmarkör Urladdning Grön 1-1/2 Till 2-3/8 tum | AF4AUQ 8NDX3 4175-B1-1/2 to 2-3/8"Knäppa påRullat tryckt plastark130SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 4175-G rörmarkör utlopp Grön 8 till 9-7/8 tum
367SEK /enhet