Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 4200-B rörmarkör glykol | AF8CPK 24VJ35

BRADY 4200-B Pipe Marker Glykol

Finns i lager
Artikel: AF8CPK Modell: 4200-BKorsreferens: 24VJ35
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
124SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgBrun
Passar rör OD1-1/2 to 2-3/8"
LegendfärgWhite
MarkörfästanordningKnäppa på
Markörer per kort1
MaterialRullat tryckt plastark

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)19.94
HS-kod4911990000

Produktvarianter

ProduktModellBreddBakgrundsfärgPassar rör ODHöjdLegendfärgMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialPris
BRADY 7121-1 Rörmarkör Glykol Gul 2-1 / 2 Till 7-7 / 8 In | AE2ZVF 5ADC0 7121-114 "Gul2-1/2" to 7-7/8"2.25 "SvartSjälvhäftande1Tryckkänslig vinyl6SEK
BRADY 7121-1HV Rörmarkör Glykolgul 8 tum eller större | AE2ZVG 5ADC1 7121-1HV24 "Gul8 "och större4"SvartSjälvhäftande1Tryckkänslig vinyl280SEK
BRADY 7121-3C Rörmarkör Glykol Gul 3/4 tum eller mindre | AE2ZVH 5ADC2 7121-3C2.75 "Gul3/4 "och mindre2.25 "SvartSjälvhäftande3Tryckkänslig vinyl6SEK
BRADY 7121-4 Rörmarkör Glykol Gul 3/4 Till 2-3 / 8 tum | AE2ZVJ 5ADC3 7121-47"Gul3/4" to 2-3/8"1.125 "SvartSjälvhäftande4Tryckkänslig vinyl6SEK
BRADY 20433 Rörmarkör Glykol 1 In.h | AF3RDN 8CF75 204338"Gul-1"SvartSjälvhäftande25B-736 Självhäftande plastfilm437SEK
BRADY 4068-H Rörmarkör Glykolgul 10 till 15 tum | AF3TMM 8CUU1 4068-H-Gul10 till 15 "-SvartStrap-On-Tryckt plastark484SEK
BRADY 4068-A Rörmarkör Glykol Gul 3/4 Till 1-3 / 8 In | AF4CJM 8PLX5 4068-A-Gul3/4 to 1-3/8"-SvartKnäppa på-Rullat tryckt plastark92SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 4200-B Pipe Marker Glykol
124SEK /enhet