Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 4201-B Pipe Marker Glycol Return | AF8CPB 24VJ27

BRADY 4201-B Pipe Marker Glycol Return

Finns i lager
Artikel: AF8CPB Modell: 4201-BKorsreferens: 24VJ27
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
131SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgBrun
Passar rör OD1-1/2 to 2-3/8"
LegendfärgWhite
MarkörfästanordningKnäppa på
Markörer per kort1
MaterialRullat tryckt plastark

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)19.94
HS-kod4911990000

Produktvarianter

ProduktModellBreddBakgrundsfärgPassar rör ODHöjdLegendfärgMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialPris
BRADY 7122-1 Pipe Marker Glycol Return 2-1/2 Till 7-7/8 In | AE2ZVK 5ADC4 7122-114 "Gul2-1/2" to 7-7/8"2.25 "SvartSjälvhäftande1Tryckkänslig vinyl207SEK
BRADY 7122-1HV Pipe Marker Glycol Return Y 8 tum eller större | AE2ZVL 5ADC5 7122-1HV24 "Gul8 "och större4"SvartSjälvhäftande1Tryckkänslig vinyl12SEK
BRADY 7122-3C Pipe Marker Glycol Return Y To 3/4 In | AE2ZVM 5ADC6 7122-3C2.75 "Gul3/4 "och mindre2.25 "SvartSjälvhäftande3Tryckkänslig vinyl207SEK
BRADY 7122-4 Pipe Marker Glycol Return Y 3/4 Till 2-3/8 In | AE2ZVN 5ADC7 7122-47"Gul3/4" to 2-3/8"1.125 "SvartSjälvhäftande4Tryckkänslig vinyl207SEK
BRADY 4189-B Pipe Marker Glycol Return 1-1/2 Till 2-3/8 In | AE3ZPU 5GYA1 4189-B7 / 8 "Gul1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "SvartKnäppa på1Rullat tryckt plastark124SEK
BRADY 4189-C Pipe Marker Glycol Return 2-1/2 Till 3-7/8 In | AE4KEY 5LDZ0 4189-C2"Gul2-1/2 to 3-7/8"2"SvartKnäppa på1Rullat tryckt plastark281SEK
BRADY 4189-D Pipe Marker Glycol Return Yellow 4 Till 6 In | AE4KEZ 5LDZ1 4189-D2 13 / 16 "Gul4 till 6 "2 13 / 16 "SvartKnäppa på1Rullat tryckt plastark242SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 4201-B Pipe Marker Glycol Return
131SEK /enhet