Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 4294-C Rörmarkör blåser ner | AF8CLV 24VH78

BRADY 4294-C rörmarkör blåser ner

Finns i lager
Artikel: AF8CLV Modell: 4294-CKorsreferens: 24VH78
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
225SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGrön
Passar rör OD2-1/2 to 3-7/8"
LegendfärgWhite
MarkörfästanordningKnäppa på
Markörer per kort1
MaterialRullat tryckt plastark

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.108
Fartygets höjd (cm)5.46
Fartygets längd (cm)5.72
Fartygets bredd (cm)30.1
HS-kod4911990000

Produktvarianter

ProduktModellPassar rör ODHöjdMarkörfästanordningMaterialBreddPris
BRADY 7327-1 Rörmarkör blåser ner | AF8CBH 24VF49 7327-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "SjälvhäftandeTryckkänslig vinyl14 "209SEK
BRADY 7327-4 Rörmarkör Blow Down | AF8CBJ 24VF50 7327-43/4" to 2-3/8"1.125 "SjälvhäftandeTryckkänslig vinyl7"6SEK
BRADY 4294-A Rörmarkör blåser ner | AF8CLU 24VH76 4294-A3/4 to 1-3/8"-Knäppa påRullat tryckt plastark-97SEK
BRADY 4294-B Rörmarkör blåser ner | AH2CHU 24VH77 4294-B1-1/2 to 2-3/8"-Knäppa påPlast-125SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 4294-C rörmarkör blåser ner
225SEK /enhet