Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 4353-D Pipe Marker Plant Air Blue 4 To 6 In | AE4KJG 5LEF7

BRADY 4353-D Pipe Marker Plant Air Blue 4 till 6 tum

Finns i lager
Artikel: AE4KJG Modell: 4353-DKorsreferens: 5LEF7
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
245SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgBlå
Passar rör OD4 till 6 "
Höjd2 13 / 16 "
LegendfärgWhite
MarkörfästanordningKnäppa på
Markörer per kort1
MaterialRullat tryckt plastark
Bredd2 13 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.171
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddBakgrundsfärgPassar rör ODHöjdLegendfärgMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialPris
BRADY 5738-II Rörmarkör Plant Air Y 2-1/2 To 7-7/8 In | AA6MXP 14H948 II-573812 "Gul2-1/2" to 7-7/8"27.5 "SvartKnäppa på-PVF överlaminerad polyester274SEK
BRADY 5738-O Rörmarkör Plant Air Yellow 1/2 till 1-3 / 8 In | AA6MXQ 14H949 5738-O8"Gul1/2 to 1-3/8"5"SvartKnäppa på-PVF överlaminerad polyester186SEK
BRADY 7399-4 Rörmarkör Plant Air Black 3/4 till 2-3 / 8 In | AC9HZE 3GTV5 7399-47"Blå3/4" to 2-3/8"1.125 "WhiteSjälvhäftande4Tryckkänslig vinyl206SEK
BRADY 7399-3C Rörmarkör Plant Air Black 3/4 tum eller mindre | AE3ZCP 5GXC3 7399-3C2.75 "Blå3/4 "och mindre2.25 "WhiteSjälvhäftande3Tryckkänslig vinyl207SEK
BRADY 4108-A Rörmarkör Plant Air Yellow 3/4 To 1-3 / 8 In | AE3ZHY 5GXU8 4108-A13 / 16 "Gul3/4 to 1-3/8"13 / 16 "SvartKnäppa på1Rullat tryckt plastark106SEK
BRADY 4353-A Rörmarkör Plant Air Black 3/4 till 1-3 / 8 In | AE3ZTC 5GYG6 4353-A13 / 16 "Blå3/4 to 1-3/8"13 / 16 "WhiteKnäppa på1Rullat tryckt plastark106SEK
BRADY 4353-B Rörmarkör Plant Air Black 1-1 / 2 Till 2-3 / 8 In | AE3ZTD 5GYG7 4353-B7 / 8 "Blå1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "WhiteKnäppa på1Rullat tryckt plastark105SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 4353-D Pipe Marker Plant Air Blue 4 till 6 tum
245SEK /enhet