Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 5703-II Rörmarkör Värmevattenförsörjning gul | AA6MUX 14H885

BRADY 5703-II Rörmarkör Värmevattenförsörjning Gul

Finns i lager
Artikel: AA6MUX Modell: 5703-IIKorsreferens: 14H885
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
274SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGul
Passar rör OD2-1/2" to 7-7/8"
Höjd27.5 "
LegendfärgSvart
MarkörfästanordningKnäppa på
MaterialPVF överlaminerad polyester
Bredd12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0428
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)3.43
Fartygets bredd (cm)31.12
HS-kod4911998000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddBakgrundsfärgPassar rör ODHöjdLegendfärgMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialPris
BRADY 5703-HPHV Rörmarkör Värmevattenförsörjning 8 tum eller större | AA6MUV 14H883 5703-HPHV32 "Gul8 "och större4.25 "SvartStrap-On-Polyester överlaminat på glasfiberplastbärare464SEK
BRADY 5703-I Rörmarkör Uppvärmning Vattentillförsel Gul | AA6MUW 14H884 5703-I8"Gul1-1/2 to 2-3/8"9"SvartKnäppa på-PVF överlaminerad polyester194SEK
BRADY 5703-O Rörmarkör Värmevattenförsörjning 1/2 till 1-3 / 8 | AA6MUY 14H886 5703-O8"Gul-5"SvartKnäppa på-PVF överlaminerad polyester186SEK
BRADY 7366-1 Rörmarkör Värmevattenförsörjning Grön | AC9HYP 3GTT6 7366-114 "Grön2-1/2" to 7-7/8"2.25 "WhiteSjälvhäftande1Tryckkänslig vinyl205SEK
BRADY 7366-4 Rörmarkör Värmevattenförsörjning 3/4 Till 2-3 / 8 | AC9HYQ 3GTT7 7366-47"Grön3/4" to 2-3/8"1.125 "WhiteSjälvhäftande4Tryckkänslig vinyl6SEK
BRADY 7130-1HV Rörmarkör Värmevattenförsörjning 8 tum eller större | AC9JAJ 3GTY8 7130-1HV24 "Gul8 "och större4"SvartSjälvhäftande1Tryckkänslig vinyl279SEK
BRADY 7130-3C Rörmarkör Värmevattenförsörjning till 3/4 tum | AE2ZVY 5ADD7 7130-3C2.75 "Gul3/4 "och mindre2.25 "SvartSjälvhäftande3Tryckkänslig vinyl6SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 5703-II Rörmarkör Värmevattenförsörjning Gul
274SEK /enhet