Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 5807-II Pipe Marker kaustiksoda | AF8BWW 24VE44

BRADY 5807-II Pipe Marker kaustiksoda

Finns i lager
Artikel: AF8BWW Modell: 5807-IIKorsref.: 24VE44

Få det Maj 20, Måndag
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
264SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgOrange
Passar rör OD2-1/2" to 7-7/8"
LegendfärgSvart
MarkörfästanordningVik runt med självhäftande remsa
Markörer per kort1
MaterialPVF överlaminerad polyester

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)3.43
Fartygets bredd (cm)31.12
HS-kod4911990000

Produktvarianter

ProduktModellBakgrundsfärgPassar rör ODHöjdMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialBreddPris
BRADY 4021-F Rörmarkör Caustic Soda Y 6 till 7-7 / 8 In | AF3UCB 8CYH0 4021-FGul6 till 7-7 / 8 "-Strap-On-Tryckt plastark-256SEK
BRADY 4021-G Rörmarkör Caustic Soda Y 8 To 9-7/8 In | AF4HVT 8XEE8 4021-GGul8 till 9-7 / 8 "-Strap-On-Tryckt plastark-358SEK
BRADY 15516 Rörmarkör Caustic Soda Yellow | AF4JRC 8YDF0 15516Gul-12 "Knäppa på-Tryckkänslig vinyl12 "1 822 kr
BRADY 4021-C Rörmarkör Caustic Soda 2-1 / 2 Till 3-7 / 8 In | AF4LPP 9AGC3 4021-CGul2-1/2 to 3-7/8"-Knäppa på-Rullat tryckt plastark-226SEK
BRADY 41535 Rörmarkör Caustic Soda Yellow | AF4QAX 9F749 41535Gul-8"Knäppa på-Tryckkänslig vinyl8"1 882 kr
BRADY 4021-B Rörmarkör Caustic Soda 1-1/2 To 2-3/8 In | AF4QDL 9F930 4021-BGul1-1/2 to 2-3/8"-Strap-On-Tryckt plastark-127SEK
BRADY 4021-A Rörmarkör Caustic Soda Y 3/4 To 1-3/8 In | AF4XBZ 9NN27 4021-AGul3/4 to 1-3/8"-Knäppa på-Rullat tryckt plastark-90SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 5807-II Pipe Marker kaustiksoda
264SEK /enhet