Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 65396 Ingen hålslås | AA7GXK 15Y513

BRADY 65396 strömbrytare utan hål

Finns i lager
Artikel: AA7GXK Modell: 65396Korsref: 15Y513

Få det Maj 16, Torsdag
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
213SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEffektbrytare
Effektbrytare120/277
FärgRed
Lockout-typKläm på
MaterialPolypropylen och slagmodifierad nylon
Max. Antal hänglås1
Hänglåsfäste Max. Dia.9 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdLockout-typMaterialMax. Antal hänglåsBreddPris
BRADY 65397 Ingen hålbrytare Lo 480/600 Volt | AA7GXJ 15Y512 65397-Kläm påPolypropylen och slagmodifierad nylon1-257SEK
BRADY 66321 Strömbrytare Lockout Tie Bar | AA7GXM 15Y515 66321-SlipsstångSlitstark slagmodifierad nylon1-219SEK
BRADY BL01-6 Breaker Lockout Single Pole - Pack of 6 | AC9ZBN 3LTD9 BL01-6-Enstång---497SEK
BRADY BL03-6 Breaker Lockout Multipel - Paket med 6 | AC9ZBP 3LTE2 BL03-6-Multipol---1 041 kr
BRADY BL04-6 Breaker Lockout Single Pole No Hole - Pack of 6 | AC9ZBY 3LTG8 BL04-6-Inget hål---548SEK
BRADY BL07 Breaker Lockout | AE6JGM 5TB13 BL074"Kläm påpolykarbonat124"499SEK
BRADY 873367 Strömbrytare Lockout Red Clamp-on | AF8BLE 24UY92 8733672 1 / 3 "Kläm fast med skruvNylonplast med ZP-metallspårskruv13 / 5 "300SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 65396 strömbrytare utan hål
213SEK /enhet