Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 7062-3C Rörmarkör Kondensatavlopp Y Till 3/4 In | AE2ZQD 5ACP7

BRADY 7062-3C Rörmarkör Kondensatavlopp Y Till 3/4 tum

Finns i lager
Artikel: AE2ZQD Modell: 7062-3CKorsreferens: 5ACP7
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
206SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGul
Passar rör OD3/4 "och mindre
Höjd2.25 "
LegendfärgSvart
MarkörfästanordningSjälvhäftande
Markörer per kort3
MaterialTryckkänslig vinyl
Bredd2.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.16
Fartygets höjd (cm)6.22
Fartygets längd (cm)1.78
Fartygets bredd (cm)37.59
HS-kod3919905060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddBakgrundsfärgPassar rör ODHöjdLegendfärgMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialPris
BRADY 5663-I Rörmarkör Kondensvattenavlopp 1-1 / 2 Till 2-3 / 8 | AA6MQK 14H805 5663-I8"Grön1-1/2 to 2-3/8"9"WhiteKnäppa på-PVF överlaminerad polyester243SEK
BRADY 5663-II Rörmarkör Kondensatavlopp 2-1/2 Till 7-7/8 | AA6MQL 14H806 II-566312 "Grön2-1/2" to 7-7/8"27.5 "WhiteKnäppa på-PVF överlaminerad polyester353SEK
BRADY 5663-O Rörmarkör Kondensvattenavlopp 1/2 till 1-3/8 tum | AA6MQM 14H807 5663-O8"Grön-5"WhiteKnäppa på-PVF överlaminerad polyester189SEK
BRADY 7062-1 Rörmarkör Kondensvattenavlopp 2-1 / 2 Till 7-7 / 8 | AE2ZQB 5ACP5 7062-114 "Gul2-1/2" to 7-7/8"2.25 "SvartSjälvhäftande1Tryckkänslig vinyl207SEK
BRADY 7062-4 Rörmarkör Kondensatavlopp 3/4 till 2-3 / 8 tum | AE2ZQE 5ACP8 7062-47"Gul3/4" to 2-3/8"1.125 "SvartSjälvhäftande4Tryckkänslig vinyl208SEK
BRADY 7063-1 Rörmarkör Kondensvattenavlopp 2-1 / 2 Till 7-7 / 8 | AE2ZQF 5ACP9 7063-114 "Grön2-1/2" to 7-7/8"2.25 "WhiteSjälvhäftande1Tryckkänslig vinyl207SEK
BRADY 7063-3C Rörmarkör Kondensvattnet dränerar grönt till 3/4 tum | AE2ZQH 5ACR1 7063-3C2.75 "Grön3/4 "och mindre2.25 "WhiteSjälvhäftande3Tryckkänslig vinyl206SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 7062-3C Rörmarkör Kondensatavlopp Y Till 3/4 tum
206SEK /enhet