Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 7166-4 Rörmarkeringsinstrument Luft 3/4 till 2-3 / 8 in | AE2ZXF 5ADG8

BRADY 7166-4 Pipe Marker Instrument Air 3/4 Till 2-3/8 In

Finns i lager
Artikel: AE2ZXF Modell: 7166-4Korsreferens: 5ADG8
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
207SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGul
Passar rör OD3/4" to 2-3/8"
Höjd1.125 "
LegendfärgSvart
MarkörfästanordningSjälvhäftande
Markörer per kort4
MaterialTryckkänslig vinyl
Bredd7"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.16
Fartygets höjd (cm)6.22
Fartygets längd (cm)1.52
Fartygets bredd (cm)37.47
HS-kod3919905060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddBakgrundsfärgPassar rör ODHöjdLegendfärgMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialPris
BRADY 5716-I Rörmarkör Instrumentluft 1-1 / 2 till 2-3 / 8 in | AA6MVM 14H899 5716-I8"Blå1-1/2 to 2-3/8"9"WhiteKnäppa på-PVF överlaminerad polyester185SEK
BRADY 5716-II Rörmarkör Instrument Air 2-1/2 To 7-7/8 In | AA6MVN 14H901 II-571612 "Blå2-1/2" to 7-7/8"27.5 "WhiteKnäppa på-PVF överlaminerad polyester264SEK
BRADY 5716-O Rörmarkör Instrument Air Blue 1/2 Till 1-3/8 In | AA6MVP 14H902 5716-O8"Blå1/2 to 1-3/8"5"WhiteKnäppa på-PVF överlaminerad polyester189SEK
BRADY 7167-4 Rörmarkör Instrument Air Green 3/4 To 2-3/8 In | AE2ZXK 5ADH2 7167-47"Grön3/4" to 2-3/8"1.125 "WhiteSjälvhäftande4Tryckkänslig vinyl6SEK
BRADY 4089-C Pipe Marker Instrument Air 2-1 / 2 Till 3-7 / 8 In | AF4CKB 8PLZ4 4089-C-Blå2-1/2 to 3-7/8"-WhiteKnäppa på-Tryckt plastark230SEK
BRADY 4089-A Pipe Marker Instrument Air Bl 3/4 Till 1-3 / 8 In | AF4LGD 9AC13 4089-A-Blå3/4 to 1-3/8"-WhiteKnäppa på-Rullat tryckt plastark93SEK
BRADY 4089-F Pipe Marker Instrument Air Black 6 till 7-7 / 8 In | AF4WFR 9MD65 4089-F-Blå6 till 7-7 / 8 "-WhiteStrap-On-Tryckt plastark255SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 7166-4 Pipe Marker Instrument Air 3/4 Till 2-3/8 In
207SEK /enhet