Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 7238-4 Pipe Marker Refrigeration 3/4 Till 2-3/8 In | AF4LPL 9AGA6

BRADY 7238-4 Pipe Marker Refrigeration 3/4 Till 2-3/8 In

Finns i lager
Artikel: AF4LPL Modell: 7238-4Korsreferens: 9AGA6

Få det Maj 15, Onsdag
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
208SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGrön
Passar rör OD3/4 to 2-3/8"
Höjd2.25 "
LegendfärgWhite
MarkörfästanordningSjälvhäftande
Markörer per kort4
MaterialTryckkänslig vinyl
Bredd2.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.16
Fartygets höjd (cm)6.22
Fartygets längd (cm)1.52
Fartygets bredd (cm)37.47
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar rör ODMarkörer per kortPris
BRADY 7238-1 Pipe Marker Refrigeration 2-1/2 Till 7-7/8 In | AF3TVH 8CWT7 7238-12-1/2" to 7-7/8"1221SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 7238-4 Pipe Marker Refrigeration 3/4 Till 2-3/8 In
208SEK /enhet