Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 86133 Faroetikett Instruktion 3-1/2 tum H Pk5 | AD3DNL 3YGX4

BRADY 86133 Faroetikett Instruktion 3-1/2 tum H Pk5

Finns i lager
Artikel: AD3DNL Modell: 86133Korsreferens: 3YGX4

Få det Maj 10, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

434SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFaraetikett
Höjd3.5 "
SpråkEngelska
Förklaring / bakgrundsfärgSvart, rosa / vit
MaterialSjälvhäftande vinyl
MetalldetekterbarNej
Bredd5"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)0.25
HS-kod3919905060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSpråkFörklaring / bakgrundsfärgMaterialPris
BRADY 87750 Faretikett 3-1/2 tum H 5 tum bredd | AB3THZ 1VC47 87750EngelskaSvart, röd / vitSjälvhäftande polyester86SEK
BRADY 86210 Faraetikettinstruktion 5 tums bredd - 5-pack | AD2ZEW 3WZN4 86210EngelskaSvart, röd / vitSjälvhäftande vinyl378SEK
BRADY 86146 Faraetikettinstruktion 5 tum bredd - förpackning med 5 | AD2ZEX 3WZN7 86146EngelskaSvart, röd / vitSjälvhäftande vinyl385SEK
BRADY 86147 Faraetikettinstruktion 5 tum bredd - förpackning med 5 | AD2ZEY 3WZP1 86147EngelskaSvart, röd / vitSjälvhäftande polyester434SEK
BRADY 86149 Faraetikettinstruktion 5 tum bredd - 5-pack | AD2ZFA 3WZP7 86149spanskaSvart, röd / vitSjälvhäftande vinyl425SEK
BRADY 86264 Faraetikettinstruktion 5 tum bredd - förpackning med 5 | AD2ZFB 3WZR1 86264EngelskaSvart, röd / vitSjälvhäftande vinyl419SEK
BRADY 86151 Instruktion för faretikett 5 tums bredd - förpackning med 5 | AD2ZFD 3WZR7 86151EngelskaSvart, röd / vitSjälvhäftande vinyl434SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 86133 Faroetikett Instruktion 3-1/2 tum H Pk5
434SEK /enhet