Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 8789-1HV Rörmarkör Hydraulvätska Y 8 tum eller större | AF4QFE 9FA64

BRADY 8789-1HV Pipe Marker Hydraulvätska Y 8 tum eller större

Finns i lager
Artikel: AF4QFE Modell: 8789-1HVKorsreferens: 9FA64

Få det Maj 16, Torsdag
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
272SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGul
Passar rör OD8 "och större
Höjd2.25 "
LegendfärgSvart
MarkörfästanordningSjälvhäftande
Markörer per kort1
MaterialTryckkänslig vinyl
Bredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.03
Fartygets höjd (cm)0.13
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar rör ODMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialBreddPris
BRADY 4198-G Pipe Marker Hydraulvätska Y 8 Till 9-7/8 In | AF3TJU 8CTR7 4198-G8 till 9-7 / 8 "Strap-On-Tryckt plastark-359SEK
BRADY 4198-C Pipe Marker Hydraulic Fluid 2-1/2 Till 3-7/8in | AF3TNY 8CVA4 4198-C2-1/2 to 3-7/8"Knäppa på-Tryckt plastark-226SEK
BRADY 8789-4 Pipe Marker Hydraulvätska 3/4 Till 2-3/8 In | AF4DDV 8RLC7 8789-43/4" to 2-3/8"Självhäftande4Tryckkänslig vinyl7"6SEK
BRADY 4198-B Pipe Marker Hydraulvätska 1-1/2 Till 2-3/8in | AF4EZG 8ULC5 4198-B1-1/2 to 2-3/8"Knäppa på-Tryckt plastark-131SEK
BRADY 4198-D Pipe Marker Hydraulvätska Gul 4 Till 6 In | AF4VBR 9LCU5 4198-D4 till 6 "Knäppa på-Tryckt plastark-245SEK
BRADY 4198-A Pipe Marker Hydraulvätska 3/4 Till 1-3/8 In | AF6BRP 9WA52 4198-A3/4 to 1-3/8"Knäppa på-Tryckt plastark-92SEK
BRADY 5710-HPHV rörmarkör polyester över laminat | AF7ACX 20TF14 5710-HPHV8 "och störreStrap-On1Polyester överlaminat på glasfiberplastbärare-607SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 8789-1HV Pipe Marker Hydraulvätska Y 8 tum eller större
272SEK /enhet