Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 90423 Ammoniakrörsmarkör Es 1 till 2-1 / 2 tum - Förpackning med 4 | AF4EFZ 8TNW0

BRADY 90423 Ammoniakrörsmarkör Es 1 till 2-1/2 tum - förpackning om 4

Finns i lager
Artikel: AF4EFZ Modell: 90423Korsreferens: 8TNW0
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
120SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGul
Passar rör OD1 till 2-1 / 2 "
Höjd1.125 "
IIAR FörkortningES
LegendfärgSvart, vit, himmelblå, grön
MaterialSjälvhäftande vinyl
Fysiskt tillståndånga
Bredd7"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.162
Fartygets höjd (cm)6.22
Fartygets längd (cm)1.52
Fartygets bredd (cm)37.47
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Trycknivå (låg)

Produktvarianter

ProduktModellPassar rör ODIIAR FörkortningLegendfärgPris
BRADY 90433 Ammoniakrörsmarkör Lss 1 till 2-1 / 2 tum - Förpackning med 4 | AF3TXA 8CX96 904331 till 2-1 / 2 "LSSSvart, vit, himmelblå, grön144SEK
BRADY 90429 Ammoniakrörsmarkör Htrl 1 till 2-1 / 2 tum - Förpackning med 4 | AF4ATR 8NDH7 904291 till 2-1 / 2 "HTRLSvart, vit, orange, grön143SEK
BRADY 90436 Ammoniakrörsmarkör Lts 1 till 2-1 / 2 tum - Förpackning med 4 | AF4CEP 8PKX3 904361 till 2-1 / 2 "LTSSvart, vit, himmelblå, grön114SEK
BRADY 90431 Ammoniakrörsmarkör Hts 1 till 2-1 / 2 tum - Förpackning med 4 | AF4EGC 8TNW4 904311 till 2-1 / 2 "HTSSvart, vit, himmelblå, grön114SEK
BRADY 90479 Ammoniakrörsmarkör Po 1 till 2-1 / 2 tum - Förpackning med 4 | AF4KPW 8ZDL2 904791 "till 2-1 / 2"POSvart, vit, orange, grön115SEK
BRADY 90428 Ammoniakrörsmarkör höghastighetsstål 1 till 2-1 / 2 tum - förpackning med 4 | AF4LLY 9AEM9 904281 "till 2-1 / 2"HSSSvart, vit, himmelblå, grön149SEK
BRADY 90464 Ammoniakrörmarkör Iiar 1 till 2-1/2 tum - 4 -pack AF4PFP 9E513 904641 till 2-1 / 2 "(Tom)Svart, vit, orange, grön152SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 90423 Ammoniakrörsmarkör Es 1 till 2-1/2 tum - förpackning om 4
120SEK /enhet