Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY BM71-250-175-342 Patronetikett 1-13/17 tums bredd | AE7BCZ 5WKY7

BRADY BM71-250-175-342 Patronetikett 1-13/17 tums bredd

Finns i lager
Artikel: AE7BCZ Modell: BM71-250-175-342Korsreferens: 5WKY7

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 648 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPatronetikett
FärgWhite
Höjd0.439 "
Etiketter per rulle1000
MaterialBestrålad värmekrympning polyolefin
Max. Trådstorlek0.215 "
Min. Trådstorlek0.094 "
Krympförhållande3:1
Temp. Räckvidd-67 grader till 257 grader F.
Bredd1.765 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.96
Fartygets höjd (cm)28.32
Fartygets längd (cm)9.78
Fartygets bredd (cm)19.56
HS-kod3919102055
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKrympförhållandeFärgHöjdTemp. RäckviddBreddArtikelEtiketter per rulleMaterialPris
BRADY M-102-427 Patronetikett 1/2 tum bredd 1-1 / 4 tum längd | AA4PQR 12X339 M-102-427-Svart vit1.25 "-40 grader till 158 grader F.1 / 2 "Patronetikett-Vinyl746SEK
BRADY M-119-461 Patronetikett 3-3 / 4 tum bredd 1-1 / 2 tum längd | AA4PQT 12X340 M-119-461-Svart vit1.5 "-112 grader till 293 grader F.3.75 "Patronetikett-Självlaminerande polyester952SEK
BRADY M-122-461 Patronetikett 1-1 / 8 tum bredd 1/2 tum längd | AA4PQU 12X341 M-122-461-Svart vit1 / 2 "-112 grader till 293 grader F.1.12 "Patronetikett-Självlaminerande polyester1 234 kr
BRADY M-123-461 Patronetikett 1-1 / 8 tum bredd 3/8 tum längd | AA4PQV 12X342 M-123-461-Svart vit3 / 8 "-112 grader till 293 grader F.1.12 "Patronetikett-Självlaminerande polyester1 234 kr
BRADY M-129-461 Patronetikett 2-1 / 4 tum bredd 1-1 / 2 tum längd | AA4PQW 12X343 M-129-461-Svart vit1.5 "-112 grader till 293 grader F.2.25 "Patronetikett-Självlaminerande polyester1 354 kr
BRADY M-11-427 Patronetikett 1/2 tum bredd 1 tum längd Vinyl | AA4PQX 12X344 M-11-427-Svart vit1"-40 grader till 158 grader F.0.5 "Patronetikett-Vinyl1 165 kr
BRADY M-115-427 Patronetikett 1-1 / 4 tum bredd 1-1 / 4 tum längd | AA4PQY 12X345 M-115-427-Svart / vit / klar1.5 "-40 grader till 158 grader F.1.25 "Patronetikett200Självlaminerande vinyl, B-4271 124 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY BM71-250-175-342 Patronetikett 1-13/17 tums bredd
15 648 kr /enhet