Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY BMP21-PLUS bärbar etikettmaskin, LCD, 16 MB minne | AB6BHL 20XW96

BRADY BMP21-PLUS bärbar etikettmaskin, LCD, 16 MB minne

Finns i lager
Artikel: AB6BHL Modell: BMP21-PLUSKorsreferens: 20XW96
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
2 111 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBärbar etikettskrivare
FärgEnfärgad utskrift
FärgtrycksförmågaEnda färg
VisaDisplay
Teckensnittsintervall6 till 40
FONTSTORLEK6 till 40 pt.
Etikettformat som stödsKontinuerliga etiketter
Max. Tejpbredd3 / 4 "
Maximal utskriftshastighet0.4 tum / sek.
Strömförsörjning(6) AA-batterier, tillverkare Nr BMP21-PLUS-BATT uppladdningsbart batteri (tillval), M-AC-110937 nätström (tillval)
SkrivaranslutningIngen
Skrivarens vikt1.04 lb.
skrivhuvudVärmeöverföring / 203 dpi
Kompatibilitet för utskriftsprogramvaraIngen
Fristående utskrift / PC krävsFristående utskrift
SystemkravStand Alone

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.2
Fartygets höjd (cm)28.45
Fartygets längd (cm)8.64
Fartygets bredd (cm)21.59
HS-kod8443321050
URSPRUNGSLANDMY

Produktinformation:

    • Brady BMP21-PLUS är en bärbar etiketttillverkare som är idealisk för märkning av kablar, ledningar eller kretskort, samt märkning av streckkoder och säkerhetspaneler.
    • Den har ett inbyggt tangentbord med bokstäver från A till Z och siffror från 0 till 9, och en bakgrundsbelyst LCD-skärm för enkel användning även i svagt upplysta områden.
    • Denna UNSPSC-kompatibla enhet är dropptestad och förstärkt med stötdämpare av gjutet gummi för att motstå hårda arbetsmiljöer.
    • Den är kompatibel med Brady BMP21-seriens skrivare med kontinuerliga kassetter för att möjliggöra utskrift av 6- till 40-punkts textstorlek i en enda färg.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY BMP21-PLUS bärbar etikettmaskin, LCD, 16 MB minne
2 111 kr /enhet