Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY M71-19-427 Patronetikett 1 tum Längd Vinyl 1 tum Bredd | AE7KFV 5YTA8

BRADY M71-19-427 patronetikett 1 tum Längd Vinyl 1 tum Bredd

Finns i lager
Artikel: AE7KFV Modell: M71-19-427Korsreferens: 5YTA8

Få det Maj 16, Torsdag
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
992SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPatronetikett
FärgVit / genomskinlig
Höjd1"
Etiketter per rulle250
MaterialSjälvlaminerande vinyl
Max. Trådstorlek12 AWG
Min. Trådstorlek10 AWG
Temp. Räckvidd-40 grader till 158 grader F.
Bredd1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.11
Fartygets höjd (cm)8.51
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)12.95
HS-kod3919102055
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellKrympförhållandeFärgHöjdTemp. RäckviddBreddArtikelEtiketter per rulleMaterialPris
BRADY M-102-427 Patronetikett 1/2 tum bredd 1-1 / 4 tum längd | AA4PQR 12X339 M-102-427-Svart vit1.25 "-40 grader till 158 grader F.1 / 2 "Patronetikett-Vinyl746SEK
BRADY M-119-461 Patronetikett 3-3 / 4 tum bredd 1-1 / 2 tum längd | AA4PQT 12X340 M-119-461-Svart vit1.5 "-112 grader till 293 grader F.3.75 "Patronetikett-Självlaminerande polyester952SEK
BRADY M-122-461 Patronetikett 1-1 / 8 tum bredd 1/2 tum längd | AA4PQU 12X341 M-122-461-Svart vit1 / 2 "-112 grader till 293 grader F.1.12 "Patronetikett-Självlaminerande polyester1 234 kr
BRADY M-123-461 Patronetikett 1-1 / 8 tum bredd 3/8 tum längd | AA4PQV 12X342 M-123-461-Svart vit3 / 8 "-112 grader till 293 grader F.1.12 "Patronetikett-Självlaminerande polyester1 234 kr
BRADY M-129-461 Patronetikett 2-1 / 4 tum bredd 1-1 / 2 tum längd | AA4PQW 12X343 M-129-461-Svart vit1.5 "-112 grader till 293 grader F.2.25 "Patronetikett-Självlaminerande polyester1 354 kr
BRADY M-11-427 Patronetikett 1/2 tum bredd 1 tum längd Vinyl | AA4PQX 12X344 M-11-427-Svart vit1"-40 grader till 158 grader F.0.5 "Patronetikett-Vinyl1 165 kr
BRADY M-115-427 Patronetikett 1-1 / 4 tum bredd 1-1 / 4 tum längd | AA4PQY 12X345 M-115-427-Svart / vit / klar1.5 "-40 grader till 158 grader F.1.25 "Patronetikett200Självlaminerande vinyl, B-4271 124 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY M71-19-427 patronetikett 1 tum Längd Vinyl 1 tum Bredd
992SEK /enhet