MÄSSING KNUCKLE BKCR4420-6 skärmotståndshandske, 13 gauge, röd manschett, WBPU/nitrilbeläggning, 12 dussin | CF6DFA

BRASS KNUCKLE BKCR4420-6 skärmotståndshandske, 13 gauge, röd manschett, WBPU/nitrilbeläggning, 12 dussin

Artikel: CF6DFA Modell: BKCR4420-6
1 184 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKlippt resistent handske
BeläggningWBPU/nitril
KlippnivåA4
Shell ColorGrå
Shell MaterialHDPE
Storlek6
Tjocklek13 Gauge

Produktvarianter

ProduktModellBeläggningKlippnivåShell ColorShell MaterialStorlekTjocklekPris
Mässingsknucke BKCR3520-10 Handske med skärmotstånd, 15 mätare, svart manschett, skumnitrilbeläggning, 12 dussin | CF6DCY BKCR3520-10SkumnitrilA2GråHPPE/lycra1015 Gauge1 357 kr
RFQ
Mässingsknucke BKCR3520-11 Skärmhandske, 15 mätare, mörklila manschett, skumnitrilbeläggning, 12 dussin | CF6DCZ BKCR3520-11SkumnitrilA2GråHPPE/lycra1115 Gauge1 357 kr
RFQ
Mässingsknucke BKCR3520-6 Handske med skärmotstånd, 15 mätare, röd manschett, skumnitrilbeläggning, 12 dussin | CF6DDA BKCR3520-6SkumnitrilA2GråHPPE/lycra615 Gauge1 357 kr
RFQ
Mässingsknucke BKCR3520-7 Handske med skärmotstånd, 15 mätare, lila manschett, skumnitrilbeläggning, 12 dussin | CF6DDB BKCR3520-7SkumnitrilA2GråHPPE/lycra715 Gauge1 357 kr
RFQ
Mässingsknucke BKCR3520-8 Handske med skärmotstånd, 15 mätare, grön manschett, skumnitrilbeläggning, 12 dussin | CF6DDC BKCR3520-8SkumnitrilA2GråHPPE/lycra815 Gauge1 357 kr
RFQ
Mässingsknucke BKCR3520-9 Handske med skärmotstånd, 15 mätare, vit manschett, skumnitrilbeläggning, 12 dussin | CF6DDD BKCR3520-9SkumnitrilA2GråHPPE/lycra915 Gauge1 357 kr
RFQ
Mässingsknucke BKCR2403-10 Handske med skärmotstånd, 18 mätare, svart manschett, polyuretanbeläggning, 10 dussin | CF6DDU BKCR2403-10polyuretanA2Svart / grå-1018 Gauge864SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRASS KNUCKLE BKCR4420-6 skärmotståndshandske, 13 gauge, röd manschett, WBPU/nitrilbeläggning, 12 dussin
1 184 kr /enhet