BROAN 194 Elektrisk väggvärmare 208/240 | AE3NHZ 5EFR0

BROAN NUTONE 194 Bostäder elektrisk väggvärmare 208/240

Finns i lager
Artikel: AE3NHZ Modell: 194Korsreferens: 5EFR0

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 315 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk väggvärmare
Förstärkare AC5.41 / 10.81, 6.25 / 12.5
BtuH3840 / 7680, 5120 / 10240
FärgWhite
FinishBakad emalj
Grilldjup1-1 / 4 "
Grillhöjd20-1 / 4 "
Gallermaterial18 ga Stål
Gallerbredd16-3 / 8 "
Värmare TypLätt kommersiellt / bostadsområde
Bostadsdjup4.25 "
Bostadshöjd18 "
Husets bredd14.25 "
Hz60
MonteringstypInfälld eller yta
Fas1
Spänning208/240
Väggöppningsdjup3-3 / 4 "
Väggens öppningshöjd18 "
Väggens öppningsbredd14-1 / 4 "
Watt1125 / 2250, 1500 / 3000

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.6795
Fartygets höjd (cm)18.03
Fartygets längd (cm)56.39
Fartygets bredd (cm)45.97
HS-kod8516290060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFörstärkare ACBtuHWattPris
BROAN 198 Kommersiell elektrisk väggvärmare Vit | AE3NJA 5EFR1 1987.21 / 14.42, 8.33 / 16.675120 / 10,240, 6827 / 13,6531500 / 3000, 2000 / 40007 747 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BROAN NUTONE 194 Bostäder elektrisk väggvärmare 208/240
7 315 kr /enhet