BULLDOG 1781010117 Trailer Jack, Rund, Sidomonterad, 5000 lbs., Topwind, Weld-On, 10 Inch Travel | AC4GGR 2ZPR4

BULLDOG 1781010117 Trailer Jack, Rund, Sidomonterad, 5000 lbs., Topwind, Weld-On, 10 Inch Travel

Finns i lager
Artikel: AC4GGR Modell: 1781010117Korsreferens: 2ZPR4

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 350 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSläpvagn
Justeringsområde10 "
ByggStål
Diameter2"
FinishMålad
HandleToppvind
HeadToppvind
Hissområde10 "
Lyftkapacitet5000 lb.
Lastkapacitet5000 lb.
MonteringsfästenSvetsad rörformad
Totala höjden21.25 "
Indragen längd11.25 "
Statisk lastkapacitet5000 lb.
TypStandard svetsning med rund vind

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.832
Fartygets höjd (cm)20.57
Fartygets längd (cm)13.46
Fartygets bredd (cm)45.21
HS-kod8425490000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Max. Lyfthöjd (21-1 / 4 ")

Produktvarianter

ProduktModellPris
BULLDOG 1501040301 Trailer Jack, Rund, Sidomonterad, 3000 lbs., Topwind, Weld-On, 12.4 tum indragen | CL2KXL 15010403011 238 kr
BULLDOG 150441 Trailer Jack, Rund, Sidomonterad, 2000 lbs., Topwind, Weld-On, 11 Inch Retracted | CL2KXM 1504411 310 kr
BULLDOG 151101 Trailer Jack, Rund, Sidomonterad, 2000 lbs., Sidewind, L-Bend, 10 Inch Travel | CL2KXN 1511011 279 kr
BULLDOG 1511010117 Trailer Jack, Rund, Sidomonterad, 2000 lbs., Sidewind, Weld-On, 10 Inch Travel | CL2KXP 15110101171 449 kr
BULLDOG 151101CC Trailer Jack, Rund, Sidomonterad, 2000 lbs., Sidewind, Weld-On, 10 Inch Travel | CL2KXQ 151101CC1 178 kr
BULLDOG 151110 Trailer Jack, Rund, Sidomonterad, 2000 lbs., Sidewind, Weld-On, 15.8 tum indragen | CL2KXR 1511101 543 kr
BULLDOG 151159 Trailer Jack, Rund, Sidomonterad, 2000 lbs., Sidewind, Weld-On, 14.5 tum indragen | CL2KXT 1511591 463 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BULLDOG 1781010117 Trailer Jack, Rund, Sidomonterad, 5000 lbs., Topwind, Weld-On, 10 Inch Travel
1 350 kr /enhet