BULLDOG 17820142 Jack, sidovindsväng, 5000 pund | AF3UNR 8DDF6

BULLDOG 17820142 Domkraft, sidovindsväng, 5000 pund

Finns i lager
Artikel: AF3UNR Modell: 17820142Korsreferens: 8DDF6

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 337 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrailer Swivel Jack
Justeringsområde10
Bas7-1/2 x 3-3/4"
ByggStål
FinishMålad yttre, klar insida
HandleSidvind
Hissområde10 "
Lyftkapacitet5000 lb.
Lastkapacitet7000 lb.
MonteringsfästenSvetsad rörformig montering
Totala höjden26.9 "
Indragen längd10 "
Statisk lastkapacitet7000 lb.
TypSidovind

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.255
Fartygets höjd (cm)19.05
Fartygets längd (cm)43.18
Fartygets bredd (cm)33.02
HS-kod8425490000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellStatisk lastkapacitetJusteringsområdeFinishHissområdeLyftkapacitetLastkapacitetTotala höjdenIndragen längdPris
BULLDOG 15815142 Jack, sidovindsväng, 2000 pund | AF4CLW 8PMZ9 158151423000 lb15Målad yttre, klar insida15 "2000 lb.3000 lb.41.8 "14.25 "1 495 kr
BULLDOG 19825042 Jack, sidovindsväng, 7000 pund | AF4KWR 8ZG51 198250427000 lb.15Grå (ytterrör), zink (innerrör)15 "7000 lb.7000 lb.37.4 "15 "1 800 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BULLDOG 17820142 Domkraft, sidovindsväng, 5000 pund
1 337 kr /enhet