BUNTING BEARINGS B878C004008-13 Cored blyfri bar, storlek 1/2 x 1 x 13 tum

Artikel: CD4VHW Modell: B878C004008-13
853SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCored Bar

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • C87850-hylslager är tillverkade av Eco Bronze med kontinuerlig gjutningsprocess, vilket resulterar i en porfri hög densitetskornstruktur som hjälper till att undvika verktygsslitage och minimera komponentavstötningar. Dessa kontinuerliga gjutna bronslager har anti-friktionsegenskaper och kan användas i medellastbärande applikationer. De kan effektivt fungera vid temperaturer från -40 till 400 grader Fahrenheit.

Produktvarianter

ProduktModellPris
BUNTING LAGER B878C004012-13 Cored blyfri bar, storlek 1/2 x 1-1 / 2 x 13 tum | CD4VHX B878C004012-132 043 kr
RFQ
BUNTING LAGER B878C006010-13 Kärnad blyfri bar, storlek 3/4 x 1-1 / 4 x 13 tum | CD4VHY B878C006010-131 124 kr
RFQ
BUNTING LAGER B878C006012-13 Cored blyfri bar, storlek 3/4 x 1-1 / 2 x 13 tum | CD4VHZ B878C006012-131 774 kr
RFQ
BUNTING LAGER B878C008012-13 Cored blyfri bar, storlek 1 x 1-1 / 2 x 13 tum | CD4VJA B878C008012-131 396 kr
RFQ
BUNTING LAGER B878C008014-13 Cored blyfri bar, storlek 1 x 1-3 / 4 x 13 tum | CD4VJB B878C008014-132 198 kr
RFQ
BUNTING LAGER B878C008016-13 Cored blyfri bar, storlek 1 x 2 x 13 tum | CD4VJC B878C008016-133 065 kr
RFQ
BUNTING LAGER B878C008020-13 Blyfri stång med kärnor, storlek 1 x 2-1/2 x 13 tum | CD4VJD B878C008020-135 173 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUNTING BEARINGS B878C004008-13 Cored blyfri bar, storlek 1/2 x 1 x 13 tum
853SEK /enhet